項目 | 淺井噴射泵系統 |
安培 | 18/9 |
相容性測試 | 美國CSA |
水的GPM @ 10 Ft @ 30,50 PSI | 15/14.1 |
水的GPM @ 15 Ft @ 30,50 PSI | 12.8/11.9 |
水的GPM @ 20 Ft @ 30,50 PSI | 11.6/10.8 |
水的GPM @ 5 Ft @ 30,50 PSI | 17/15.9 |
身高 | 20“ |
HP | 3/4 |
進口 | 1-1 / 4“NPT |
總長: | 21.187“ |
最高 外殼壓力 | 123 PSI |
最高 入口壓力 | 123 PSI |
電機類型 | 電容器啟動 |
資訊插座&面板 | 1“NPT |
密封類型 | 機構 |
關機 | 65 PSI |
吸程 | 25英尺 |
油箱容量 | 6加侖 |
坦克PSI | 28 |
電壓 | 115/230 |
信號寬度 | 11.5“ |
船重(kg) | 31.5 |
船高(厘米) | 71.12 |
船長(厘米) | 71.12 |
船寬(厘米) | 43.18 |
HS代碼 | 8413810040 |
原產地 | CN |