項目 | 水力單元加熱器 |
氣流 | 1900 CFM |
氣流方向 | 橫式 |
安培 | 4.5 |
線圈類型 | 頭 |
深度 | 14“ |
加熱器類型 | 水/蒸汽 |
身高 | 25.25“ |
Hz | 60 |
進口/出口NPT | 1-1 / 2“ |
最高 運行PSI | 75 |
最高 工作溫度 | 320學位F. |
電機外殼 | 完全封閉 |
電機功率 | 1/3 |
安裝高度 | 12英尺 |
輸出@ 2 PSI Steam | 120,000英熱 |
輸出@ 200 F水 | 87,100英熱 |
段落 | 1 |
電壓 | 115 |
信號寬度 | 21“ |
船重(kg) | 24.75 |
船高(厘米) | 70.61 |
船長(厘米) | 62.74 |
船寬(厘米) | 40.13 |
HS代碼 | 7322900015 |
原產地 | US |
型號 | 信號寬度 | 氣流 | 安培 | 深度 | 身高 | 最高 運行PSI | 電機外殼 | 電機功率 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1EBC1 | 28“ | 3500 CFM | 4.5 | 14“ | 30.25“ | 150 | 開放式框架 | 1/3 | 新台幣135,092元 | |
1EBC2 | 28“ | 4200 CFM | 5.4 | 18“ | 30.25“ | 150 | 開放式框架 | 1/2 | 新台幣152,813元 | |
1EBC3 | 33.5“ | 5000 CFM | 5.4 | 19“ | 37.75“ | 150 | 開放式框架 | 1/2 | 新台幣172,656元 | |
1EBC4 | 33.5“ | 5500 CFM | 9.00 | 20“ | 37.75“ | 150 | 開放式框架 | 1/2 | 新台幣185,464元 | |
3DUF7 | 14.5“ | 450 CFM | 0.8 | 9" | 18“ | 150 | 完全封閉 | 16W | 新台幣38,340元 | |
4NHG4 | 28“ | 3500 CFM | 4.5 | 14“ | 30.25“ | 150 | 開放式框架 | 1/3 | 新台幣128,131元 | |
4NHG5 | 28“ | 4200 CFM | 5.4 | 18“ | 30.25“ | 150 | 開放式框架 | 1/2 | 新台幣141,147元 |