項目 | 吸塵器 |
氣流 | 63 CFM |
安培 | 8A |
平均電刷壽命 | 300小時。 |
過濾效率 | 80 微米時為 0.4% |
濾光片類型 | 標準 |
頻率 | 60赫茲 |
身高 | 18 1機構/ 4“ |
軟管直徑。 | 1.25“ |
膠管長度 | 8英尺 |
總長: | 13“ |
電機級數 | 1 |
峰值HP | 4馬力 |
插頭類型 | 兩爪 |
強大能力 | 960W |
電源線長度 | 18英尺 |
聲級 | 76 db |
靜壓力 | 53“ |
油箱容量 | 3 1/2 加侖。 |
油箱材質 | 塑料 |
油箱尺寸 | 4加侖 |
電壓 | 120V交流 |
瓦 | 123W |
信號寬度 | 13“ |
船重(kg) | 5.81 |
原產地 | 中國 |