項目 | 帶驅動器包裝的供應風扇 |
組裝/未組裝 | 未組裝 |
軸承尺寸 | 3機構/ 4“ |
軸承類型 | 密封枕座 |
刀片直徑。 | 20“ |
刀片材料 | 鐵件 |
CFM @ 0.000英寸 SP | 3904 |
CFM @ 0.125英寸 SP | 3517 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 2954 |
CFM @ 0.375英寸 SP | 2037 |
CFM @ 0.500英寸 SP | 1064 |
CFM @ 0.625英寸 SP | 603 |
光驅類型 | 帶 |
風扇負荷等級 | 標準 |
風扇轉速 | 1039 |
法蘭寬度 | 1" |
框架材質 | 鍍鋅鋼 |
滿載電流 | 1.2-1.2/0.6 |
身高 | 24“ |
Hz | 60 |
進氣口編號 | 1WBU2 |
最高 環境溫度。 | 104學位F. |
最高 必和必拓 | 0.40 |
最高 深度 | 19.5“ |
最高 入口溫度 | 104學位F. |
電機外殼 | 全封閉非通風 |
電機功率 | 1/3 |
電機絕緣 | B類 |
電機轉速 | 1725 |
電機類型 | 3相 |
安裝位置 | 垂直或水平 |
葉片數 | 6 |
外直徑。 | 24“ |
總深度 | 19.5“ |
段落 | 3 |
軸直徑 | 3機構/ 4“ |
Sones @ 0.000英寸 SP @ 5英尺 | 17.2 |
Sones @ 0.125英寸 SP @ 5英尺 | 17.2 |
文丘里清除直徑。 | 20.5“ |
電壓 | 208-230/460 |
天氣編號 | 3FKF2 |
信號寬度 | 24“ |
船重(kg) | 25.29 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8414596090 |
原產地 | US |