項目 | 高壓鼓風機 |
軸承類型 | 球 |
CFM @ 1.000英寸 SP | 1191 @ 2200轉 |
CFM @ 2.000英寸 SP | 1092 @ 2250轉 |
CFM @ 3.000英寸 SP | 980 @ 2300轉 |
CFM @ 4.000英寸 SP | 895 @ 2400轉 |
CFM @ 5.000英寸 SP | 726 @ 2450轉 |
CFM @ 6.000英寸 SP | 660 @ 2600轉 |
CFM @ 7.000英寸 SP | 590 @ 2750轉 |
CFM @ 8.000英寸 SP | 579 @ 2920 |
dBA @ 5英尺 | 85 |
出料高度(英寸) | 7.125 |
排放寬度(英寸) | 5.75 |
滿載電流 | 14.2 / 7.7-7.1 |
房屋裝修 | 灰色聚酯環氧樹脂 |
房屋高度 | 26“ |
外殼長度 | 23“ |
外殼材質 | 鐵件 |
外殼寬度 | 25“ |
Hz | 60 |
入口直徑 | 8" |
最高 環境溫度。 | 104 F |
Max.最高Blower RPM鼓風機轉速 | 2920 |
最高 入口溫度 | 180度 |
電機外殼 | 防滴漏 |
電機框架 | 143T |
電機功率 | 1.5 |
電機絕緣 | B類 |
電機轉速 | 3495 |
電機類型 | 電容器啟動 |
段落 | Single |
迴轉 | CW |
軸直徑 | 1" |
類別 | 帶傳動套件 |
電壓 | 115 / 208-230 |
輪徑 | 13 1機構/ 2“ |
車輪材質 | 鋁 |
輪寬 | 4.375“ |
船重(kg) | 63.9 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8414802015 |
原產地 | US |
型號 | 排放寬度(英寸) | 軸承類型 | CFM @ 1.000英寸 SP | 滿載電流 | 身高 | 房屋高度 | 外殼長度 | 外殼寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2C940 | 3 | 馬達滾珠 | - | - | 15.125“ | - | - | - | 新台幣8,401元 | |
4C108 | 3.5 | 馬達滾珠 | - | - | 20.125“ | - | - | - | 新台幣10,115元 | |
4C129 | 3.5 | 球 | - | - | - | 21“ | 16“ | 20“ | 新台幣20,055元 | |
4C329 | 4 | 馬達滾珠 | - | - | 18.88“ | - | - | - | 新台幣12,820元 | |
4C330 | 5.75 | 馬達滾珠 | - | - | 23.13“ | - | - | - | 新台幣18,000元 | |
7AV04 | 3.5 | 球 | 496 @ 2500轉 | 1.7-1.8/0.9 | - | 21“ | 16“ | 20“ | 新台幣36,341元 | |
7AV05 | 3.5 | 球 | 496 @ 2500轉 | 1.8-1.6/0.8 | - | 21“ | 16“ | 20“ | 新台幣37,960元 |