項目 | 帶驅動器包裝的供應風扇 |
組裝/未組裝 | 未組裝 |
軸承尺寸 | 1.25“ |
軸承類型 | 可調節的枕頭座 |
刀片直徑。 | 42“ |
刀片材料 | 鐵件 |
CFM @ 0.000英寸 SP | 16,646 |
CFM @ 0.125英寸 SP | 14,327 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 10,507 |
光驅類型 | 帶 |
風扇負荷等級 | 標準 |
風扇轉速 | 482 |
法蘭寬度 | 2" |
框架材質 | 鍍鋅鋼 |
滿載電流 | 11.0 / 5.5-5.5 |
身高 | 46“ |
Hz | 60 |
進氣口編號 | 6D588 |
最高 環境溫度。 | 104學位F. |
最高 必和必拓 | 0.90 |
最高 深度 | 24.625“ |
最高 入口溫度 | 104學位F. |
電機外殼 | 防滴漏 |
電機功率 | 3/4 |
電機絕緣 | B類 |
電機轉速 | 1725 |
電機類型 | 電容器啟動,電容器運行 |
安裝位置 | 垂直或水平 |
葉片數 | 6 |
外直徑。 | 46“ |
總深度 | 24.625“ |
段落 | 1 |
軸直徑 | 1.25“ |
Sones @ 0.000英寸 SP @ 5英尺 | 20 |
Sones @ 0.125英寸 SP @ 5英尺 | 21 |
文丘里清除直徑。 | 42.5“ |
電壓 | 115 / 208-230 |
壁環庫存編號 | 4天04 |
天氣編號 | 4天09 |
信號寬度 | 46“ |
船重(kg) | 112.06 |
船高(厘米) | 0.25 |
船長(厘米) | 0.25 |
船寬(厘米) | 0.25 |
HS代碼 | 8414599080 |
原產地 | US |
型號 | CFM @ 0.375英寸 SP | 軸承尺寸 | 軸承類型 | CFM @ 0.500英寸 SP | CFM @ 0.625英寸 SP | 風扇轉速 | 法蘭寬度 | 滿載電流 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7AC61 | - | 1.25“ | 可調節的枕頭座 | - | - | 343 | 2" | 4.4-4.0/2.0 | 新台幣148,912元 | |
7AC63 | - | 1.25“ | 可調節的枕頭座 | - | - | 371 | 2" | 21.0 / 11.3-10.5 | 新台幣154,528元 | |
7AC65 | - | 1.25“ | 可調節的枕頭座 | - | - | 371 | 2" | 6.1-5.5/2.8 | 新台幣155,423元 | |
7AC68 | - | 1.25“ | 可調節的枕頭座 | - | - | 429 | 2" | 9.2-8.3/4.2 | 新台幣162,755元 | |
7AC70 | 35,068 | 1.25“ | 可調節的枕頭座 | - | - | 507 | 2" | 14.5-13.1/6.6 | 新台幣166,393元 | |
7AC72 | - | 1.75“ | 可調節的鑄造枕座 | - | - | 485 | 2" | 14.5-13.1/6.6 | 新台幣256,901元 | |
7AC74 | 41,726 | 1.75“ | 可調節的鑄造枕座 | - | - | 555 | 2" | 20.6-18.7/9.3 | 新台幣275,526元 |