項目 | 排氣/供氣呼吸機 |
組裝/未組裝 | 未組裝 |
軸承尺寸 | 1-1 / 4“ |
軸承類型 | 可調節的枕頭座 |
SP | 13,490 |
SP | 12,596 |
SP | 11,515 |
SP | 10,346 |
SP | 8870 |
風扇轉速 | 1046 |
框架材質 | 加爾夫鋼鐵 |
滿載電流 | 21.0 / 11.3-10.5 |
身高 | 38“ |
Hz | 60 |
最高 環境溫度。 | 104 F |
最高 必和必拓 | 2.40 |
最高 深度 | 60“ |
最高 入口溫度 | 104度 |
電機外殼 | 防滴漏 |
電機功率 | 2 |
電機轉速 | 1725 |
電機類型 | 電容器啟動,電容器運行 |
安裝位置 | 橫式 |
葉片數 | 6 |
段落 | 1 |
螺旋槳直徑 | 36“ |
螺旋槳材質 | 鐵件 |
軸直徑 | 1-1 / 4“ |
類別 | 軸向皮帶傳動下噴 |
電壓 | 115 / 208-230 |
信號寬度 | 68“ |
船重(kg) | 195.99 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8414599080 |
原產地 | US |
型號 | 最高 深度 | 軸承尺寸 | 軸承類型 | 電機外殼 | 電機功率 | 電機轉速 | 電機類型 | 段落 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7AE83 | 60“ | 1-1 / 4“ | 可調節的枕頭座 | 防滴漏 | 1/2 | 1725 | 3相 | 3 | 新台幣148,320元 | |
7AE84 | 60“ | 1-1 / 4“ | 可調節的枕頭座 | 防滴漏 | 3/4 | 1725 | 3相 | 3 | 新台幣142,566元 | |
7AE85 | 60“ | 1-1 / 4“ | 可調節的枕頭座 | 防滴漏 | 1 | 1735 | 3相 | 3 | 新台幣152,566元 | |
7AE86 | 60“ | 1-1 / 4“ | 可調節的枕頭座 | 防滴漏 | 1.5 | 1735 | 3相 | 3 | 新台幣153,158元 | |
7AE87 | 60“ | 1-1 / 4“ | 可調節的枕頭座 | 防滴漏 | 2 | 1735 | 3相 | 3 | 新台幣157,085元 | |
7AU13 | 60“ | 1" | 可伸縮鑄鐵枕座 | 防滴漏 | 1/3 | 1725 | 分裂階段 | 1 | 新台幣131,415元 | |
7AU14 | 60“ | 1" | 可伸縮鑄鐵枕座 | 完全封閉的空中 | 1/3 | 1725 | 分裂階段 | 1 | 新台幣134,036元 |