項目 | 高壓鼓風機 |
組裝/未組裝 | 未組裝 |
軸承類型 | 馬達滾珠 |
鼓風機轉速 | 3450 |
CFM @ 1.000英寸 SP | 252 |
CFM @ 2.000英寸 SP | 210 |
CFM @ 3.000英寸 SP | 157 |
dBA @ 5英尺 | 74 |
深度 | 12-1 / 4“ |
出料高度(英寸) | 3 |
排放寬度(英寸) | 3 |
滿載電流 | 8.6 |
身高 | 15.125“ |
房屋裝修 | 灰色聚酯環氧樹脂 |
外殼材質 | 鐵件 |
Hz | 60 |
入口直徑 | 4" |
最高 環境溫度。 | 104 F |
最高 入口溫度 | 180度 |
電機外殼 | 防滴漏 |
電機框架 | 48 |
電機功率 | 1/2 |
電機轉速 | 3450 |
段落 | 1 |
迴轉 | CW |
軸直徑 | 1機構/ 2“ |
類別 | 帶馬達 |
UPC | 462822880954 |
電壓 | 115/230 |
輪孔 | 1機構/ 2“ |
輪徑 | 7 3機構/ 4“ |
車輪材質 | 鋁 |
輪寬 | 2 5機構/ 16“ |
信號寬度 | 11.75“ |
船重(kg) | 13.93 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8414599080 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 項目 | CFM @ 2.000英寸 SP | 鼓風機轉速 | CFM @ 0.000英寸 SP | CFM @ 4.000英寸 SP | dBA @ 5英尺 | 深度 | 出料高度(英寸) | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2C862 | 送風機 | - | 1725 | - | - | - | 14“ | 8.25 | 新台幣9,621元 | ||
2C863 | 送風機 | - | 1725 | - | - | - | 16“ | 10.75 | 新台幣11,843元 | ||
2C864 | 送風機 | - | 1725 | - | - | - | 17“ | 11.75 | 新台幣14,605元 | ||
4C121 | 送風機 | - | 1725 | - | - | - | 23“ | 14.625 | 新台幣26,245元 | ||
4C217 | 送風機 | - | 1725 | - | - | - | 22“ | 13.25 | 新台幣21,562元 | ||
7C487 | 高壓鼓風機 | - | 3430 | - | 1741 | 92 | 18-7 / 8“ | 7.125 | 新台幣48,378元 | ||
7C552 | 送風機 | - | 1725 | 533 | - | 64 | 14“ | 8.25 | 新台幣17,760元 |