項目 | 高壓鼓風機 |
軸承類型 | 球 |
CFM @ 1.000英寸 SP | 1141 @ 3500轉 |
CFM @ 10.00英寸 SP | 776 @ 3950轉 |
CFM @ 11.00英寸 SP | 752 @ 4050轉 |
CFM @ 12.00英寸 SP | 688 @ 4100轉 |
CFM @ 2.000英寸 SP | 1103 @ 3550轉 |
CFM @ 3.000英寸 SP | 1066 @ 3600轉 |
CFM @ 4.000英寸 SP | 1030 @ 3650轉 |
CFM @ 5.000英寸 SP | 993 @ 3700轉 |
CFM @ 6.000英寸 SP | 955 @ 3750轉 |
CFM @ 7.000英寸 SP | 915 @ 3800轉 |
CFM @ 8.000英寸 SP | 873 @ 3850轉 |
CFM @ 9.000英寸 SP | 827 @ 3900轉 |
dBA @ 5英尺 | 93 |
出料高度(英寸) | 5 |
排放寬度(英寸) | 4 |
滿載電流 | 8.0/4.0 |
房屋裝修 | 灰色聚酯環氧樹脂 |
房屋高度 | 25“ |
外殼長度 | 18“ |
外殼材質 | 鐵件 |
外殼寬度 | 24“ |
Hz | 60 |
入口直徑 | 7" |
最高 環境溫度。 | 104 F |
Max.最高Blower RPM鼓風機轉速 | 4100 |
最高 入口溫度 | 180度 |
電機外殼 | 完全封閉 |
電機框架 | 145T |
電機功率 | 3 |
電機絕緣 | B類 |
電機轉速 | 3450 |
電機類型 | 三階段 |
段落 | 3 |
迴轉 | CW |
軸直徑 | 1" |
類別 | 帶傳動套件 |
UPC | 462153639771 |
電壓 | 230/460 |
輪徑 | 12 1機構/ 2“ |
車輪材質 | 鋁 |
輪寬 | 3" |
船重(kg) | 71.79 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8414599080 |
原產地 | US |