項目 | 高壓鼓風機 |
軸承類型 | 球 |
出料高度(英寸) | 5 |
排放寬度(英寸) | 4 |
房屋裝修 | 灰色聚酯環氧樹脂 |
房屋高度 | 25“ |
外殼長度 | 18“ |
外殼材質 | 鐵件 |
外殼寬度 | 24“ |
入口直徑 | 7" |
最高 環境溫度。 | 104 F |
Max.最高Blower RPM鼓風機轉速 | 4100 |
最高 入口溫度 | 180度 |
電機功率 | 1年到3年 |
迴轉 | CW |
軸直徑 | 1" |
類別 | 更少的驅動器包 |
UPC | 190735321898 |
輪徑 | 12 1機構/ 2“ |
車輪材質 | 鋁 |
輪寬 | 3" |
船重(kg) | 40.5 |
船高(厘米) | 67.82 |
船長(厘米) | 64.26 |
船寬(厘米) | 55.12 |
HS代碼 | 8414596060 |
原產地 | US |