項目 | 水平壓緊鉗 |
夾臂長度 | 3.63“ |
夾臂式 | 實心條 |
夾桿開口 | 90度 |
結構 | 可以修改實心夾桿以適應要求 |
手柄 | 水平的 |
夾臂下高度 | 1.31“ |
容納量 | 1300磅。 |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 素色 |
總高度 | 2" |
總長度 | 11.13“ |
產品數據表 | destaco-5305.pdf |
切換鎖定加 | 沒有 |
船重(kg) | 1.04 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 10.16 |
原產地 | TH |
Destaco 5310-B 水平壓緊肘節鎖定夾具有堅固的結構和黑色氧化塗層,經久耐用。 在執行重複性任務時,它提供了可移動夾具的固定替代方案。 該肘節夾用於使用水平槓桿手柄將工件固定到位,當夾鉗接合時水平槓桿手柄平放。 當夾具接合時,槓桿手柄被推至直立位置。 它還在鉗口中配備了彈簧,可在幾次調整後將其固定到位。 Destaco 水平壓緊夾具由精確加工的部件組成,這些部件具有經過硬化和研磨的樞軸銷和襯套。 該夾具具有高夾緊能力,可減少特定應用所需的夾具。 它使用戶能夠採取行動而不必擔心工件的頻繁移動。 該夾具用於航空航天、汽車以及食品和包裝行業的磨削、焊接、組裝、機加工和金屬製造應用。 它採用固定設計,無需移動夾具本身即可固定和鬆開工件。 這種水平壓緊肘節夾具有自動壓力調節系統,可根據工件的尺寸自動調節夾具的壓力。 Destaco 水平壓緊夾具採用連桿系統,可施加強大的夾緊力,輕鬆鎖定或解鎖。 由於該力沿著連桿定向,因此鎖定或解鎖肘節不需要任何力。 它配備了高強度鍛造合金鋼夾緊臂,可提高強度並可承受 1300 磅的最大負載。
A. Destaco 水平壓緊夾具具有水平定位的手柄,適合將工件固定在平坦表面/工作台上,適用於木工和金屬加工等各種工業應用。
A. 每當您處理該品牌的機械夾具時,建議使用類似 Mobil XTC 的聯軸器潤滑脂。
A. 不同之處在於夾緊手柄在鎖定位置時的定位。 垂直夾具手柄在鎖定位置時垂直定位(垂直於底座),而在水平肘節夾的情況下,它水平定位(平行於底座)。
A. 夾持能力或夾持力描述了夾具在裝配線上或類似製造過程中夾持設備或金屬板的能力。
答:彩色手柄沒有這樣的意義,除了表示可識別的區域。 這樣做是為了提醒操作員操作手柄在哪里以及他應該在何時何地抓住它。
答:是的,Destaco 的碳鋼夾鉗經過鍍鋅處理,可承受嚴酷的工業環境並最大限度地減少磨損。 對於需要在室外條件下夾緊的應用,也可以使用不銹鋼夾具。
A. 夾緊力是施加在一塊木頭上的力的大小。 當操作員關閉並鎖定撥動開關時會發生這種情況。 通常,最大夾持力約為夾具總夾持力的 80%。