項目 | 水平壓緊鉗 |
條寬(英寸) | 0.75“ |
夾臂長度 | 3.63“ |
夾臂式 | 實心條 |
夾桿開口 | 90度 |
手柄 | 水平的 |
手柄開口 | 69度 |
手柄樣式 | 直行 |
夾臂下高度 | 1.31“ |
容納量 | 1300磅。 |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 素色 |
機芯 | 69度 |
總高度 | 2" |
總長度 | 11.020“ |
產品數據表 | destaco-5305.pdf |
切換鎖定加 | 是 |
船重(kg) | 1.02 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 28.27 |
船寬(厘米) | 3.81 |
原產地 | US |
Destaco 5310-BR 水平壓緊夾具適用於在製造設施中將工件壓在平坦表面上。 它採用薄型設計,最大限度地減少了夾具安裝和使用的空間要求,從而可以在有限的空間內輕鬆操作。 它具有硬化鋼襯套和樞軸銷,以確保耐用性。 這種壓緊夾具非常適合需要重複加工同一工件的應用。 它配備了 Toggle Lock Plus 功能,可在整個夾緊操作過程中保持偏心鎖定狀態。 該肘節夾具有實心桿式夾緊臂,可在整個操作過程中保持工件靜止並防止其鬆動/滑動。 它具有堅固的底座,可以永久焊接到平坦的金屬表面上。 它具有碳鋼結構和黑色氧化表面,可確保強度並防止在重負載下彎曲/斷裂。 但是,不建議將該夾具用於機械加工、木工、檢查閉合件以及食品和包裝應用。 Destaco 5310 系列夾具 也可提供法蘭底座 U bar 變體 Raptor Supplies.
Destaco 5310-BR 水平壓緊夾具設計用於各種工業設施中的焊接、檢查夾具和裝配操作。 但是,不建議將該夾具用於機械加工、木工、檢查閉合件以及食品和包裝應用。
答:Destaco 水平壓緊夾具設計用於將工件固定在平坦表面/工作台上,非常適合金屬加工和木工等各種工業應用。
A. Destaco 還提供各種薄型 水平壓緊夾 在一系列配置和样式中,例如 J 鉤式夾持臂、薄型 T 型手柄和啟用 Toggle Lock Plus 的夾具。
A. 夾持力或夾持能力描述了夾具在裝配線上或其他製造過程中夾持金屬板或設備的能力。
A. 這些水平壓緊夾具具有實心式夾桿,可使用手柄/槓桿手動操作。 這種手柄運動將夾桿推靠在工件上,並防止其在操作中移動,從而確保安全夾緊。
A. 夾緊力是通過閉合和鎖定夾具實際施加到工件上的力。 它通常小於規定的容納能力。 實際夾緊力取決於多種因素,例如缸徑、缸面積、主軸位置(夾緊臂長度)和可用氣壓。 在大多數情況下,夾緊力大約是氣缸施加的力的 2 到 3 倍。
A. 為確保機械夾具的平穩運行和耐用性,建議使用 Mobil XTC 等聯軸器潤滑脂。
A. 紅色手柄提醒用戶操作手柄的位置以及何時應該抓住它。 紅色對於夾具的工作沒有額外的優勢。
答:是的,除了這種實心底座型號外,Destaco 還提供法蘭底座(德斯塔科 5310 & 德斯塔科 5310-R) 水平夾具。
A. 不同之處在於夾具處於鎖定位置時手柄的方向。 當處於鎖定位置時,垂直夾具手柄與底座垂直,而在水平肘節夾具的情況下,它與底座平行。