項目 | 水平壓緊鉗 |
條寬(英寸) | 0.75“ |
基本長度 | 4.63“ |
基本寬度 | 1.5“ |
夾臂長度 | 3.63“ |
夾臂式 | 實心條 |
夾桿開口 | 90度 |
手柄 | 水平的 |
手柄開口 | 69度 |
手柄樣式 | 直行 |
夾臂下高度 | 1" |
容納量 | 1300磅。 |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 輪緣 |
機芯 | 69度 |
總高度 | 2" |
總長度 | 11.020“ |
產品數據表 | destaco-5305.pdf |
切換鎖定加 | 是 |
UPC | 999570002890 |
船重(kg) | 1.29 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 28.27 |
船寬(厘米) | 3.81 |
原產地 | US |
Destaco 5310-R 水平壓緊肘節鎖定夾具適用於將材料/工件緊固到金屬加工設備的工作台上。 對於需要在整個任務過程中重複夾緊/拆卸工件的操作,這款手動壓緊夾具是理想的選擇。 Destaco 水平壓緊夾具有直式手柄和塑料手柄,可在夾緊時提供最大的槓桿作用並確保用戶長時間使用時的舒適度。 其夾緊臂採用高強度鍛造合金鋼製成,可承受嚴酷的工業濫用。 該手動肘節夾設計用於確保使用標準夾臂時具有較長的使用壽命。 它具有硬化鋼襯套和樞軸銷,以確保耐用性。 Destaco 水平壓緊肘節鎖定夾具配有實心桿夾臂,可在整個操作過程中保持工件靜止並防止其鬆動/滑動。 該夾具的碳鋼結構和黑色氧化表面最大限度地減少了惡劣工業環境下的損壞/磨損。 但是,不建議將此肘節夾用於食品和包裝、機械加工、檢查閉合件和木工操作。 Destaco 5310 系列夾具 還提供堅固的底座和啟用 Toggle Lock Plus 的變體 Raptor Supplies.
答:是的,除了這種法蘭底座實心桿變體之外,Destaco 還提供實心底座(德斯塔科 5305-B) 和法蘭底座 Toggle Lock Plus 已啟用 (德斯塔科 5305-R) 水平夾具。
答:Destaco 水平壓緊夾具設計用於在各種工業應用(例如金屬加工和木工)中將工件固定在平坦表面/工作台上。
A. 夾持力或夾持能力描述了夾具在裝配線上或製造過程中夾持金屬板或設備的能力。
A. 一些 U 桿式夾臂夾具具有平頭粘合氯丁橡膠軸,使用手柄/槓桿手動操作。 這種手柄運動將主軸推靠在工件上,並防止它在操作中移動,從而確保安全夾緊。
A. 夾緊力是通過閉合和鎖定夾具實際施加到工件上的力。 它通常小於規定的容納能力。 實際夾緊力取決於多種因素,例如缸徑、缸面積、主軸位置(夾緊臂長度)和可用氣壓。 在大多數情況下,夾緊力大約是氣缸施加的力的 2 到 3 倍。
A. 為確保機械夾具的平穩運行和耐用性,建議使用 Mobil XTC 等聯軸器潤滑脂。
A. 紅色手柄提醒用戶操作手柄的位置以及何時應該抓住它。 紅色對於夾具的工作沒有額外的優勢。
A. 不同之處在於夾具處於鎖定位置時手柄的方向。 當處於鎖定位置時,垂直夾具手柄垂直定向(垂直於底座),而在水平肘節夾的情況下,它是水平定向(平行於底座)。