項目 | 氣動壓緊鉗 |
酒吧風格 | 素色 |
夾臂長度 | 2.68“ |
夾桿開口 | 98度 |
發力 | 605磅。 |
手柄 | 右手 |
手柄類型 | 手動手柄右側 |
夾臂下高度 | 1.39“ |
容納量 | 830磅。 |
安裝方向 | 橫式 |
開啟高度 | 5.72“ |
開放 | 98度 |
端口大小 | 1/8 |
產品數據表 | destaco-8007-e.pdf |
船重(kg) | 1.69 |
船高(厘米) | 14.53 |
船長(厘米) | 25.88 |
船寬(厘米) | 6.91 |
原產地 | US |
Destaco 8007-EHR 氣動肘節夾,也稱為氣動壓緊夾,非常適合汽車、食品和包裝行業的快速夾緊。 它使用氣動氣缸施加夾緊壓力以將工件固定到位,並允許在帶有臨時夾具的短期作業中經濟地使用。 該便攜式夾具配備了肘節機構,即使在氣壓損失時也能保持夾具機械鎖定。 它是完全獨立的,僅需要一個壓力源。 所有樞軸點處的實心夾緊桿以及硬化銷和襯套確保了裝置的耐用性。 Destaco 8007-EHR 氣動壓緊夾適用於圓形和 T 形槽式傳感器,並具有內置流量限制功能,無需外部流量控制。 它配備了一個螺栓固定器,可處理高達 830 磅的負載,並且可以在 -14 至 194 華氏度的溫度範圍內操作。這款 Destaco 氣動肘節夾配備了一個非旋轉氣缸,可以輕鬆地通過硬管連接到固定裝置,並配備磁性活塞環以實現精確的位置傳感。 它採用封閉式設計,適用於骯髒工作環境中的點焊和 MIG 焊接。
Destaco 8007-EHR 氣動壓緊夾具非常適合航空航天、汽車以及食品和包裝行業的固定、測試、組裝和焊接應用。
Destaco 8007-EHR 氣動肘節夾已通過 ISO 9001:2015 和 ISO 14001:2015 認證,可提供高質量的夾緊服務。
A. 肘節夾緊貼工件並拉伸或壓縮配備的連桿,以將工件保持在靜止位置。
答:在處理 Destaco 機械夾具時,應使用 Mobil XTC 等聯軸器潤滑脂,而 Magnalube G 潤滑脂則非常適合與氣缸密封件一起使用。
A. 夾持能力或夾持力描述了夾具在裝配線上或類似製造過程中夾持設備或金屬板的能力。