項目 | 氣動壓緊鉗 |
酒吧風格 | 素色 |
夾臂長度 | 2.68“ |
夾桿開口 | 98度 |
發力 | 605磅。 |
手柄 | 左手 |
手柄類型 | 手動手柄左側 |
夾臂下高度 | 1.39“ |
容納量 | 830磅。 |
安裝方向 | 橫式 |
開啟高度 | 5.72“ |
開放 | 98度 |
端口大小 | 1/8 |
產品數據表 | destaco-8007-e.pdf |
船重(kg) | 1.69 |
船高(厘米) | 14.53 |
船長(厘米) | 25.88 |
船寬(厘米) | 6.91 |
原產地 | US |
Destaco 8007-EHL 氣動壓緊夾具設計用於在操作過程中將工件固定/夾緊到位。 該氣動壓緊夾具是裝配和焊接操作的理想選擇。 它具有實心桿式夾緊臂,可防止工件在操作過程中滑動或移動。 該夾桿可進行修改,以適應各種應用要求。 Destaco 壓緊夾具有內置流量控制功能的氣缸,可確保整個操作過程中順利夾緊。 其磁環活塞可實現精確的活塞位置傳感,從而確保精確夾緊。 其法蘭底座具有多對安裝孔,用於將夾具(使用螺釘)固定在平坦表面/工作台上。 在需要拆卸或重新定位夾具的情況下,只需使用螺絲刀擰下螺釘即可輕鬆拆卸。 德斯塔科 8007系列 氣動壓緊夾具也可用於左側和右側夾緊手柄變體 Raptor Supplies.
Destaco 8007-EHL 氣動壓緊夾具設計用於在汽車、製造和金屬加工行業執行焊接和裝配操作。
答:是的,除了 Destaco 8007-EHL 氣動夾具外,用戶還可以選擇長夾緊手柄選項(德斯塔科 8007-EHR).
答:Destaco 壓緊夾具是氣動夾具,用於各種應用,包括焊接、木工、張緊、裝配和測試。
答:與氣動壓緊夾具不同,Destaco 的手動夾具具有獨立的手柄,用於接合柱塞以將工件固定到位。
A. Destaco 還提供各種輕型和中型負載 氣動夾 有多種配置、樣式和材料(鋁/鋼)可供選擇。
A. 夾具是應用靈活的工具,用於將工件牢固地固定到位以進行臨時操作。 它們用於一系列應用,如家具製造、金屬加工、建築、木工和焊接。
答:某些氣動壓緊夾具,例如 Destaco 8007-EHL,具有具有活塞型配置的氣缸。 空氣供應管線通過輸入端口供給至夾緊氣缸。 通過調節輸入氣源實現免提夾緊操作。
A. 夾持力或夾持能力描述了夾具在裝配線上或類似製造過程中夾持設備或金屬板的能力。
A. 為確保機械夾具的平穩運行和耐用性,建議使用 Mobil XTC 等聯軸器潤滑脂。
答:Destaco 夾鉗上的紅色手柄僅表示可識別的區域。 這樣做是為了提醒工人/操作員操作手柄的位置以及他應該抓住它的位置。 它的顏色對於夾具的工作沒有額外的意義。
答:是的,Destaco 的碳鋼夾鉗經過鍍鋅處理,可承受嚴酷的工業環境並最大限度地減少磨損。 對於需要在室外條件下夾緊的應用,也可以使用不銹鋼夾具。