項目 | 氣動壓緊鉗 |
夾臂長度 | 1.73“ |
夾臂式 | 吧台 |
缸徑 | 1.26“ |
佔空比 | 差/低 |
發力 | 200磅。 |
容納量 | 200磅。 |
材料 | 鐵件 |
最高 輸入氣壓(PSI) | 80 |
工作溫度。 | -10 至 90 攝氏度 |
端口大小 | 1 / 8 NPT |
產品數據表 | destaco-802-u.pdf |
UPC | 697437580207 |
船重(kg) | 0.77 |
船高(厘米) | 10.92 |
船長(厘米) | 17.53 |
船寬(厘米) | 8.89 |
HS代碼 | 8205700090 |
原產地 | US |
Destaco 802-U 氣動壓緊夾具,也稱為肘節夾具,設計用於將工件固定和壓緊到位。 它非常適合金屬加工、木工、航空航天、汽車以及食品和包裝行業的快速夾緊應用。 該氣動夾具配備有一個氣動氣缸,該氣缸帶有一個用於連接壓縮空氣源的輸入端口。 它集成了偏心肘節動作連桿和氣缸,提供了一種可輕鬆適應各種操作的設備。 這種氣動壓緊夾具是完全獨立的,僅需要一個壓力源。 夾具單元適用於圓形和 T 形槽型傳感器,並具有內置限流系統。 這樣就無需外部流量控制,從而確保平穩夾緊。 此外,它還採用封閉式設計,適用於骯髒環境中的 MIG 和點焊。 氣動肘節夾具有不可旋轉的氣缸,可以輕鬆地通過硬管連接到固定裝置中,並在 -145 至 14 華氏度的溫度範圍內提供 194 psig 的最大夾緊壓力。 它在所有樞軸點處都集成了硬化襯套和銷,以實現較長的使用壽命,並且能夠承受高達 200 磅的負載。Destaco 802-U 夾具集成了用於將工件安全固定到位的 U 形夾臂、磁性活塞環精確的位置感應和符合人體工程學的手柄,可實現最大的操作舒適度並減少手部疲勞。
Destaco 802-U 氣動肘節夾提供了廣泛的功能組合,使其適用於夾具和搬運系統中的夾緊、定位和固定鈑金及零件等應用。 它們是航空航天、汽車以及食品和包裝行業的理想選擇。
Destaco 802-U 氣動壓緊夾具符合 ISO 14001:2015 和 ISO 9001:2015 等國際標準,以確保環境健康、最大的用戶安全和夾具的質量性能。
答:氣動肘節夾具有與手動壓緊或直線肘節夾相同的基本設計和操作,但以氣動方式操作。 它們是完全獨立的,只需要連接壓力源。
答:像 Mobil XTC 這樣的聯軸器潤滑脂非常適合與 Destaco 機械夾具一起使用,而 Magnalube G 潤滑脂則應與氣缸密封件一起使用。
A. 夾具的夾持能力或夾持力表示夾具在汽車零件組裝或類似製造過程中夾持機械設備或金屬板的能力。
A. 夾柄的紅色沒有這樣的意義,因為它只描繪了一個可識別的區域。 這有助於操作員輕鬆快速地找到手柄。
A. 夾緊力是通過閉合和鎖定夾具實際施加到工件上的力。 它通常小於規定的容納能力。 實際夾緊力取決於多種因素,包括主軸位置(夾緊臂長度)、氣缸面積、氣缸孔和可用氣壓。 在大多數情況下,夾緊力大約是氣缸施加的力的 2 到 3 倍。
答:是的,Destaco 還提供根據 IP65 標准設計的電感式傳感器,以提供針對強大液壓噴射、灰塵和大雨的防護。
產品 | 型號 | 端口大小 | 容納量 | 發力 | 夾臂式 | 夾臂長度 | 缸徑 | 佔空比 | 工作溫度。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
802-UE | 1/8 | 200磅。 | 200磅。 | 吧台 | 1.73“ | 1.26“ | 差/低 | -10 至 90 攝氏度 | 新台幣8,827元 |