項目 | 更換夾 |
酒吧風格 | 素色 |
夾桿開口 | 102度 |
安裝方向 | 橫式 |
開啟高度 | 3.77“ |
開放 | 102度 |
端口大小 | 1 / 8 NPT |
船重(kg) | 0.72 |
船高(厘米) | 9.58 |
船長(厘米) | 19.53 |
船寬(厘米) | 5.64 |
原產地 | US |
氣動夾具 非常適合使用氣動氣缸對工件施加壓力以進行重複夾緊應用。 Destaco 氣動肘節夾適用於汽車、食品和包裝行業的固定、測試、組裝和焊接操作。 Destaco 802 系列 氣動壓緊夾具是 202-U 手動夾具的氣動版本。 它們配備傳感器,可檢測夾鉗的打開和關閉位置,並具有內置的流量限制功能,可實現平穩流動,消除外部流量控制要求。 Destaco 802-U-LC 用作替換 Destaco 802-U 夾具磨損組件的替代品。 它通過連接氣缸來操作,該氣缸利用壓縮空氣來移動夾桿並固定工件。 雙作用氣缸有一個 1/8 NPT 或 G-1/8 端口,用於連接氣動動力源。 該夾具組件配備有 U 型桿,用於容納可調節主軸組件以壓緊工件。 它是完全獨立的,僅需要一個壓力源來保證用戶安全和安全操作。 該夾具組件的底座上有螺紋安裝孔,可快速輕鬆地安裝在平坦的水平表面上。 它的最大承載能力為 200 磅。 Raptor Supplies 還以具有高工作溫度的變體提供這種夾具。
Destaco 802-U-LC 替換夾具組件非常適合汽車、食品和包裝行業的固定、測試、焊接和裝配等應用。
A. Destaco 還提供各種輕型和中型負載 氣動夾 具有多種配置、樣式和材料(鋁/鋼)。
答:氣動肘節夾具有與手動壓緊或直線肘節夾相同的基本設計和操作,但採用氣動方式操作。 它們是完全獨立的,僅需要壓力源連接。
答:在處理 Destaco 機械夾具時,應使用聯軸器潤滑脂,例如 Mobil XTC,而 Magnalube G 潤滑脂則非常適合與氣缸密封件一起使用。
A. 夾持能力或夾持力表示夾具在組裝汽車零件或製造過程中夾持機械設備或金屬板的能力。
A.夾緊力或施加力是指夾具施加在工件上以保持工件的實際力。 夾持力或容量提供了在製造過程中測量的夾具理想強度的量度。 夾緊力通常小於夾持能力,這取決於幾個因素,例如所附主軸在夾緊桿中的位置以及施加在夾具上的反作用力。
答:是的,Destaco 碳鋼夾鉗經過鍍鋅處理,可承受並最大限度地減少惡劣工業環境造成的磨損。 Destaco 還為需要在戶外條件下夾緊的應用提供不銹鋼夾具。
答:Destaco 可根據要求提供定製版本的夾具。 定制範圍包括不同顏色的手柄以及從夾子上去除 Destaco 徽標。
產品 | 型號 | 夾臂式 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
802-U-RC | 吧台 | 新台幣1,987元 |