項目 | 更換夾 |
夾臂長度 | 43.9mm |
夾臂式 | 吧台 |
佔空比 | 差/低 |
夾臂下高度 | 27mm |
容納量 | 200磅。 |
工作溫度。 | -10 至 90 攝氏度 |
端口大小 | 1 / 8 NPT |
產品數據表 | destaco-802-u.pdf |
UPC | 461335560520 |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 8205700090 |
Destaco 802-U-RC 氣動肘節夾是 802-U 夾鉗的替代夾鉗。 該夾具配備有一個帶有輸入端口的氣動氣缸,用於連接到壓縮空氣源,然後利用壓縮空氣施加夾緊壓力以將工件固定到位。 非旋轉氣缸可以輕鬆地通過硬管連接到固定裝置中。 它非常適合汽車、食品和包裝行業的快速夾緊應用。 這種氣動肘節夾採用中心肘節動作連桿與氣缸相結合,提供了一種易於適應各種應用的設備。 Destaco 802-U-RC 替換型氣動肘節夾適用於圓形和 T 形槽式傳感器,並具有內置流量限制系統,從而無需外部流量控制並確保平穩夾緊。 它是一個完全獨立的裝置,僅需要一個壓力源。 該氣動夾具採用封閉式設計,適用於骯髒環境中的 MIG 和點焊。 它的所有樞軸點均配有硬化襯套和銷,以延長使用壽命。 該替換夾具能夠承受高達 200 磅的負載,並與 U 形夾臂集成,以將工件安全地固定到位。 Destaco 802-U-RC 氣動肘節夾配備了磁性活塞環,可實現精確的位置感應,並配有符合人體工程學的手柄,可實現最大的操作舒適度並減少手部疲勞。 它可以在 -14 至 194 華氏度之間的溫度範圍內運行。
Destaco 802-U-RC 氣動動力夾具用於在航空航天、汽車以及食品和包裝行業的夾具和搬運系統中夾緊、定位和固定金屬板材和零件。
A. 可根據要求提供高溫版本,在型號末尾添加 -HT 並請求報價 Raptor Supplies.
答:氣動肘節夾具有與手動壓緊或直線肘節夾相同的基本設計和操作,但以氣動方式操作。 它們是完全獨立的,只需要連接壓力源。
答:像 Mobil XTC 這樣的聯軸器潤滑脂非常適合與 Destaco 機械夾具一起使用,而 Magnalube G 潤滑脂則應與氣缸密封件一起使用。
A. 夾具的夾持能力或夾持力表示夾具在汽車零件組裝或類似製造過程中夾持機械設備或金屬板的能力。
A. 夾柄的紅色沒有這樣的意義,因為它只描繪了一個可識別的區域。 這有助於操作員輕鬆快速地找到手柄。
A. 夾緊力是通過閉合和鎖定夾具實際施加到工件上的力。 它通常小於規定的容納能力。 實際夾緊力取決於多種因素,包括主軸位置(夾緊臂長度)、氣缸面積、氣缸孔和可用氣壓。 在大多數情況下,夾緊力大約是氣缸施加的力的 2 到 3 倍。
答:是的,Destaco 還提供根據 IP65 標准設計的電感式傳感器,以提供針對強大液壓噴射、灰塵和大雨的防護。
產品 | 型號 | 夾臂式 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
802-U-LC | 素色 | 新台幣4,507元 |