項目 | 更換夾 |
負載能力 | 600.24磅。 |
柱塞螺紋尺寸 | M8 |
端口大小 | 1 / 8 NPT |
船重(kg) | 0.84 |
船高(厘米) | 7.44 |
船長(厘米) | 25.04 |
船寬(厘米) | 6.02 |
原產地 | US |
Destaco 803-RC 是 Destaco 830 夾鉗的替代氣動肘節夾。 它使用壓縮空氣施加夾緊壓力以將工件固定到位。 它的功能相當於 Destaco 603 手動直線夾具的氣動版本。 該氣動夾具由鋼製成,可處理 -14 至 195 華氏度的工作溫度。 該直線夾具具有肘節動作機構,可以用大於施加力的力緊固,非常適合船舶和汽車等通用機械的加工和組裝等廣泛應用。 這種非鎖定夾具提供的夾緊力與孔徑和入口壓力成正比。 該 Destaco 氣動夾具配備了一個槓桿,可以接合該槓桿以向夾頭施加氣動壓力。 槓桿具有長導向比,各部分的高效率確保了剛性。 Destaco 803-RC 氣動直線夾具由雙作用氣缸、夾緊臂和用於倍增施加力的連桿組成。 該氣動肘節夾具有內置流量控制系統,可實現平穩操作,並具有用於位置傳感的磁性活塞環。 堅固的鋼結構提供強度和結構剛度,同時允許最大承載能力為 600 磅。
Destaco 803-RC 替換型氣動肘節夾專為汽車、食品和包裝行業的磨削、焊接、裝配和輕加工等應用而設計。
答:Destaco 氣動直線夾具使用氣動氣缸進行臨時固定,是連續生產操作中快速夾緊的理想選擇。
答:Destaco 氣動擺動夾具是帶有掛鉤的裝置,可直接安裝在夾具或工具主體中,用於使用擺動臂來提高鬆開和夾緊速度。
答:是的,Destaco 還提供根據 IP65 標准設計的電感式傳感器,以確保免受強大的液壓噴射、灰塵和大雨的影響。
A. 在處理該品牌的機械夾具時,我們建議使用諸如 Mobil XTC 之類的聯軸器潤滑脂。 對於氣缸密封件,使用 Magnalube G 潤滑脂將是理想的選擇。
答:Destaco 氣缸是利用壓縮氣體產生往復直線運動力的機械裝置。
A. 夾持能力或夾持力描述了夾具在裝配線上或其他製造過程中夾持設備或金屬板的能力。
產品 | 型號 | 柱塞螺紋尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
803-液晶 | 5 / 16-18 | 新台幣6,132元 |