項目 | 更換夾 |
負載能力 | 600.24磅。 |
柱塞螺紋尺寸 | 5 / 16-18 |
端口大小 | 1 / 8 NPT |
船重(kg) | 0.84 |
船高(厘米) | 7.44 |
船長(厘米) | 25.04 |
船寬(厘米) | 6.02 |
原產地 | US |
Destaco 803-LC 替換型氣動壓緊肘節夾使用壓縮空氣施加夾緊壓力以將工件固定到位。 該氣動夾具由鋼製成,可處理 -14 至 195 華氏度的工作溫度。 它的功能相當於 Destaco 603 手動直線動作夾具的氣動版本。 該氣動夾具具有肘節動作機構,可以用大於施加力的力緊固,非常適合通用機械、船舶和汽車的加工和裝配等廣泛應用。 這提供了與孔徑和入口壓力成正比的夾緊力。 該夾具由雙作用氣缸、夾緊臂和用於倍增施加力的連桿組成。 Destaco 803-LC 替換型氣動肘節夾使用氣壓通過肘節機構的力將工件夾緊並固定到位。 它配備有一個槓桿,可以接合該槓桿以向夾頭施加氣動壓力。 該氣動肘節夾具有內置流量控制系統,可實現平穩操作,並具有用於位置傳感的磁性活塞環。 堅固的鋼結構提供強度和結構剛度,同時承受高達 80 psi 的壓力。 它的最大承載能力為 600 磅。
這款 Destaco 803-LC 替換型氣動肘節夾非常適合汽車、食品和包裝行業的焊接和裝配等各種應用。
A. Destaco 肘節夾或氣動肘節夾採用雙作用氣缸驅動,可實現平穩操作。
A. 肘節夾緊貼工件並拉伸或壓縮配備的連桿,以將工件保持在靜止位置。
答:如果您使用 Destaco 機械夾具,則最好使用 Mobil XTC 等聯軸器潤滑脂,而處理氣缸密封件時應使用 Magnalube G 潤滑脂。
A. 夾持力或夾持能力表示夾具在製造過程或裝配線上夾持機械設備或金屬板的能力。
A. 手柄的顏色沒有意義,但可以突出可識別的區域並幫助快速輕鬆地找到手柄。
答:是的,Destaco 提供按照 IP65 標准設計的電感式傳感器,可提供防塵、防大雨和強力液壓噴射的防護。
A. 夾緊力是通過閉合和鎖定夾具實際施加到工件上的力。 它通常小於規定的容納能力。 實際夾緊力取決於多種因素,包括缸徑、缸面積、主軸位置(夾緊臂長度)和可用氣壓。 在大多數情況下,夾緊力大約是氣缸施加的力的 2 到 3 倍。
產品 | 型號 | 柱塞螺紋尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
803-遙控 | M8 | 新台幣4,250元 |