項目 | 氣動直線夾 |
空氣消耗 | 0.006立方米英尺 |
夾臂長度 | 0.75“ |
夾臂式 | 實心條 |
缸徑 | 1.26“ |
發力 | 731磅。 |
容納量 | 2000磅。 |
材料 | 鐵件 |
最高 輸入氣壓(PSI) | 80 |
工作溫度。 | -10 至 90 攝氏度 |
柱塞螺紋尺寸 | M8 |
端口大小 | 1 / 8 NPT |
船重(kg) | 1.27 |
船高(厘米) | 17.27 |
船長(厘米) | 21.34 |
船寬(厘米) | 14.73 |
HS代碼 | 8205700090 |
原產地 | US |
Destaco 8031 氣動壓緊夾具,也稱為氣動夾具或氣動肘節夾具,將氣缸與肘節機構相結合,用於在汽車和航空航天工業的裝配和焊接應用中壓緊和固定工件。 該裝置完全獨立,僅需要一個壓力源以確保安全。 它還採用封閉式設計,適用於骯髒工作環境中的點焊和 MIG 焊接。 Destaco 8031 氣動壓緊夾具適用於圓形傳感器,可容納高達 2000 磅的工作負載。這款 8031 氣動壓緊夾具與快速斷開(2 毫米和 5 毫米)延長電纜兼容,可靈活調整長度和高度,適用於需要多個夾緊點的區域。 此外,它還需要一個帶有快速斷開電纜的圓形簧片開關,該電纜由固定在夾具氣缸上的磁環操作。
Destaco 8031 氣動壓緊夾具具有多種功能組合,使其適用於汽車和航空航天行業的裝配、焊接和重型生產等應用。
Destaco 8031 氣動壓緊夾具已通過 ISO 9001:2015 和 ISO 14001:2015 認證。
A. Destaco 氣動夾具使用氣動氣缸來操作夾緊機構。 它們適用於連續生產操作和臨時固定中的快速夾緊。
答:在處理 Destaco 機械夾具時,應使用 Mobil XTC 等聯軸器潤滑脂,而 Magnalube G 潤滑脂則非常適合與氣缸密封件一起使用。
A. 夾持能力或夾持力描述了夾具在裝配線上或類似製造過程中夾持設備或金屬板的能力。