項目 | 更換夾 |
酒吧風格 | 素色 |
夾桿開口 | 99度 |
安裝方向 | 橫式 |
開啟高度 | 7.37“ |
開放 | 99度 |
端口大小 | 1 / 8 NPT |
產品數據表 | destaco-810-u.pdf |
船重(kg) | 1.83 |
船高(厘米) | 9.63 |
船長(厘米) | 29.72 |
船寬(厘米) | 7.26 |
原產地 | US |
Destaco 810-S-LC 氣動替換夾具組件非常適合將工件固定和固定到位,並可替代汽車、航空航天以及食品和包裝行業中磨損的 Destaco 810-S 系列肘節夾具。 它通過將氣缸與 Toggle Lock Plus 功能相結合來操作,即使在完全失去氣壓的情況下,也能保持夾具機械鎖定。 它確保維持偏心鎖定狀態並防止意外打開。 該夾具是 Destaco 210 手動肘節夾具的氣動版本。 它採用了適用於圓形或 T 形槽式傳感器的傳感器就緒設計,並具有內置流量限制功能,無需外部流量控制。 Destaco 810-S-LC 氣動夾具採用氣動氣缸來施加夾緊壓力並將工件固定到位。 這種便攜式氣動夾具可以經濟地用於帶有臨時固定裝置的短期作業。 它是完全獨立的,在 -14 至 194 華氏度的溫度範圍和高達 145 psi 的壓力下運行時,僅需要一個壓力源來保證安全。 該夾具的空氣端口尺寸為 1/8 NPT,可實現無洩漏連接。 810-S-LC 夾與快速斷開(2 毫米和 5 毫米)延長電纜(分別為 CABL-010 和 CABL-013)兼容。
這款 Destaco 810-S-LC 氣動肘節夾具組件提供了廣泛的功能組合,使其適用於航空航天、汽車以及食品和包裝行業的焊接、組裝、固定和測試等應用。
這款 810-S-LC 氣動肘節夾已通過 ISO 9001:2015 和 ISO 14001:2015 認證。
A.Destaco 氣動夾具是便攜式裝置,專為快速夾緊、重複性生產操作和臨時固定而設計。
A. 肘節夾緊貼工件並拉伸或壓縮配備的連桿,以將工件保持在靜止位置。
答:是的,Destaco 還提供根據 IP65 標准設計的電感式傳感器,以提供針對強大液壓噴射、灰塵和大雨的防護。
答:在處理 Destaco 機械夾具時,應使用 Mobil XTC 等聯軸器潤滑脂,而 Magnalube G 潤滑脂則非常適合與氣缸密封件一起使用。