項目 | 更換夾 |
夾臂長度 | 3.57“ |
夾臂式 | 吧台 |
夾桿開口 | 99度 |
缸徑 | 1.57“ |
佔空比 | 一般/中等 |
夾臂下高度 | 1.79“ |
容納量 | 750磅。 |
安裝方向 | 橫式 |
開放 | 99度 |
工作溫度。 | -10 至 90 攝氏度 |
端口大小 | 1 / 8 NPT |
產品數據表 | destaco-810-u.pdf |
船重(kg) | 1.83 |
船高(厘米) | 9.63 |
船長(厘米) | 29.72 |
船寬(厘米) | 8.13 |
原產地 | US |
型號 | 夾臂式 | 容納量 | 缸徑 | 端口大小 | 佔空比 | 夾臂長度 | 工作溫度。 | 夾臂下高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
810-S-RC | 實心條 | 750磅。 | 1.57“ | 1 / 8 NPT | 一般/中等 | 3.57“ | -10 至 90 攝氏度 | 1.79“ | 新台幣3,269元 | |
810-U-LC | - | 856磅。 | - | 1 / 8 NPT | - | - | - | - | 新台幣5,592元 | |
810-S-液相色譜 | - | 856磅。 | - | 1 / 8 NPT | - | - | - | - | 新台幣5,596元 |