項目 | 更換夾 |
酒吧風格 | 素色 |
夾桿開口 | 95度 |
安裝方向 | 直式 |
開放 | 95度 |
端口大小 | 1 / 8 NPT |
船重(kg) | 1.04 |
船高(厘米) | 19.08 |
船長(厘米) | 17.7 |
船寬(厘米) | 2.54 |
原產地 | US |
Destaco 817-S-LC 替換夾具組件非常適合替代磨損的 Destaco 817-S 系列氣動肘節夾具,以及汽車、航空航天、食品和包裝行業的快速夾緊。 它通過將氣缸與肘節機構相結合來將工件固定並固定到位。 該氣動夾具配備有一個帶有輸入端口的氣動氣缸,用於連接到壓縮空氣源,然後利用壓縮空氣施加夾緊壓力以將工件固定到位。 它適用於圓形和 T 形槽式傳感器,並具有內置流量限制功能,無需外部流量控制。 該夾具配備了與氣缸相結合的過中心肘節動作連桿,提供了一種易於適應各種應用的設備,包括固定、測試、焊接和汽車零件組裝。 Destaco 817-S-LC 夾具組件採用封閉式設計,適用於骯髒環境(MIG 和點焊),並由雙作用氣缸驅動,最大夾緊壓力為 145 psig。 Destaco 817-S-LC 氣動肘節夾配備符合人體工程學的手柄,通過減少手部疲勞,最大程度地提高操作員舒適度。 該裝置可經濟地用於帶有臨時固定裝置的短期作業,並配備磁性活塞環以實現精確的位置傳感。 該氣動肘節夾完全獨立,僅需要一個壓力源以確保用戶安全。 它允許雙安裝表面以實現最大的靈活性,並且能夠在 -450 至 14 華氏度的溫度範圍內處理高達 194 磅的負載。 它具有堅固的棒材夾臂,可將工件牢固地固定到位。
Destaco 817-S-LC 直線夾具非常適合汽車、航空航天以及食品和包裝行業的焊接、汽車零件組裝和夾具檢查。
答:氣動肘節夾具有與手動壓緊或直線肘節夾相同的基本設計和操作,但採用氣動方式操作。 它們是完全獨立的,僅需要壓力源連接。
A. 肘節夾緊貼工件並拉伸或壓縮配備的連桿,以將工件保持在靜止位置。
答:在處理 Destaco 機械夾具時,應使用 Mobil XTC 等聯軸器潤滑脂,而 Magnalube G 潤滑脂則非常適合與氣缸密封件一起使用。
A. 夾具的夾持能力或夾持力表示夾具在汽車零件組裝或類似製造過程中夾持機械設備或金屬板的能力。
A. 夾緊力是通過閉合和鎖定夾具實際施加到工件上的力。 它通常小於規定的容納能力。 實際夾緊力取決於多種因素,包括主軸位置(夾緊臂長度)、氣缸面積、氣缸孔和可用氣壓。 在大多數情況下,夾緊力大約是氣缸施加的力的 2 到 3 倍。
產品 | 型號 | 酒吧風格 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
817-U-LC | 吧台 | 新台幣4,644元 |