項目 | 更換夾 |
酒吧風格 | 素色 |
夾桿開口 | 88度 |
安裝方向 | 橫式 |
開放 | 88度 |
端口大小 | 1 / 8 NPT |
船重(kg) | 2.12 |
船高(厘米) | 22.96 |
船長(厘米) | 21.87 |
船寬(厘米) | 4.45 |
原產地 | US |
Destaco 827-S-LC 替換型氣動肘節夾用於夾緊、夾緊、焊接和定位應用。 該不銹鋼夾緊裝置將產品安全地固定和定位到位,以實現無差錯操作。 該氣動肘節夾適用於圓形和 T 形槽型傳感器,並具有內置流量限制功能,無需外部流量控制。 它可以在帶有臨時固定裝置的短期作業中經濟地使用,並配備磁性活塞環以實現精確的位置傳感。 Destaco 827-S-LC 替換氣動肘節夾具有雙安裝表面,可實現最大靈活性,能夠處理高達 700 磅的負載。該氣動肘節夾可在 -14 至 194 華氏度的溫度範圍內操作,並具有實心桿用於將工件牢固地固定到位。 這種氣動肘節夾配備了一個夾緊臂,可提供寬闊的間隙,以便使用由雙作用氣缸操作的堅固的螺旋凸輪機構輕鬆裝載。 Destaco 827-S-LC 替換用氣動肘節夾具有大張開角度,可確保輕鬆拆卸組件。 它是便攜式的,並與氣動氣缸集成在一起,用於施加夾緊壓力並將工件固定到位。 氣壓施加在夾緊端口上,從而移動夾緊臂以夾持工件。 然後達到所需的夾緊力並將其施加在工件上。 在此作用下,肘節夾牢固地固定工件。 為了解鎖夾具,在鬆開端口施加氣壓。 它是完全獨立的,僅需要一個壓力源來保證安全。
Destaco 827-S-LC 替換型氣動肘節夾專為汽車、食品和包裝行業的磨削、焊接、裝配和輕加工等應用而設計。
A. 是的,Destaco 提供 氣動肘節夾 也是U型酒吧風格。
A. 夾具的夾持能力或夾持力表示夾具在汽車零件組裝或類似製造過程中夾持機械設備或金屬板的能力。
A. 氣動肘節式夾具利用壓縮空氣而不是機械力來施加夾緊力以將工件固定到位。 它們由雙作用氣缸驅動。
A. 肘節夾緊貼工件並拉伸或壓縮配備的連桿,以將工件保持在靜止位置。
答:是的,Destaco 還提供根據 IP65 標准設計的電感式傳感器,以提供針對強大液壓噴射、灰塵和大雨的防護。
答:在處理 Destaco 機械夾具時,應使用 Mobil XTC 等聯軸器潤滑脂,而 Magnalube G 潤滑脂則非常適合與氣缸密封件一起使用。
A. 動力夾具能夠控制夾緊力,提高生產力和產量,為重複性生產操作提供一致和高效的服務,並支持自動調整的工件。
A. 在開始應用之前,肘節夾的夾持力是一個需要考慮的關鍵因素。 操作員必須在夾緊時對工件施加適當的壓力。 我們建議不要超過推薦的壓力,因為它可能會極大地損壞您的工件。 另外,重量太小也不理想。
產品 | 型號 | 酒吧風格 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
827-U-LC | 吧台 | 新台幣11,556元 |