項目 | 更換夾 |
酒吧風格 | 素色 |
夾桿開口 | 88度 |
安裝方向 | 橫式 |
開放 | 88度 |
端口大小 | 1 / 8 NPT |
船重(kg) | 2.12 |
船高(厘米) | 22.96 |
船長(厘米) | 21.87 |
船寬(厘米) | 4.45 |
原產地 | US |
Destaco 827-U-LC 氣動壓緊夾具是 Destaco 827-U 的替代夾具,專為汽車、食品和包裝行業的快速夾緊操作而設計。 這款便攜式夾具與氣動氣缸集成在一起,用於施加夾緊壓力並將工件固定到位。 氣壓施加在夾緊端口上,從而移動夾緊臂以夾持工件。 然後達到所需的夾緊力並將其施加在工件上。 在此作用下,肘節夾牢固地固定工件。 為了解鎖夾具,在鬆開端口施加氣壓。 它是完全獨立的,僅需要一個壓力源來確保安全。 該氣動肘節夾適用於圓形和 T 形槽型傳感器,並具有內置流量限制功能,無需外部流量控制。 它可以在帶有臨時固定裝置的短期作業中經濟地使用,並配備磁性活塞環以實現精確的位置傳感。 Destaco 827-U-LC 氣動壓緊夾具有雙安裝表面,可實現最大靈活性,能夠處理高達 700 磅的負載。該氣動肘節夾可在 -14 至 194 華氏度的溫度範圍內操作,並具有實心桿用於將工件牢固地固定到位。 這種氣動肘節夾配備了一個夾緊臂,可提供寬闊的間隙,方便裝載,並使用由雙作用氣缸操作的堅固的螺旋凸輪機構。 Destaco 827-U-LC 氣動壓緊夾具具有大張角,可確保輕鬆拆卸組件。
Destaco 827-U-LC 替換型氣動壓緊夾具適用於汽車、食品和包裝行業的磨削、焊接、裝配和輕加工等應用。
答:Destaco 氣動夾具是便攜式氣動肘節夾具,非常適合在連續生產操作中快速夾緊。
A. 肘節夾有多種變型,具有不同的夾持能力。 可以通過計算夾板(在其最高位置)與工作台之間的距離來測量特定肘節夾的容量。
A. 夾持能力或夾持力描述了夾具在裝配線上或類似製造過程中夾持設備或金屬板的能力。
A. 為了使夾板與工件接合,他們可能需要向下推槓桿。 之後,夾具將自動鎖定。 這意味著在拉起控制桿之前工件不會被釋放。
A. 在開始應用之前,肘節夾的夾持力是一個需要考慮的關鍵因素。 操作員必須在夾緊時對工件施加適當的壓力。 我們建議不要超過推薦的壓力,因為它可能會極大地損壞您的工件。 另外,重量太小也不理想。
A. Raptor Supplies 建議您始終檢查規格,因為這將有助於您確定肘節夾容量。 製造商提供的產品規格包括有關喉部深度和下頜開口的足夠信息。 您也可以向我們的專業採購團隊索取準確的指南。
產品 | 型號 | 酒吧風格 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
827-S-液相色譜 | 實心條 | 新台幣6,782元 |