項目 | 更換夾 |
負載能力 | 2495.38磅。 |
柱塞螺紋尺寸 | 3 / 8-16 |
端口大小 | 1 / 8 NPT |
船重(kg) | 2.76 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 29.03 |
船寬(厘米) | 4.14 |
原產地 | US |
Destaco 830-LC 替換型氣動肘節夾適用於焊接、夾緊、夾緊和定位應用。 該氣動夾具將產品牢固地固定到位,以確保無差錯操作,非常適合需要卓越夾緊力以提高可靠性和精度的惡劣焊接環境。 Destaco 830-LC 替換型氣動肘節夾由鋼製成,具有結構剛性和外露表面的耐腐蝕性。 它需要雙作用氣動系統進行操作,並配備有一個氣缸,該氣缸具有用於連接壓縮空氣源的輸入端口。 這種氣動肘節夾在樞軸點配備了硬化鉚釘和襯套,用於固定、旋轉和移動手柄桿以達到所需的工作位置。 Destaco 830-LC 替換用氣動肘節夾可在 -14 至 194 華氏度的溫度範圍內操作,並且能夠處理高達 2500 磅的負載。Destaco 830-LC 替換用氣動肘節夾可容納設計為安裝在氣缸上的傳感器,缸體內無凹槽或拉桿。 這些傳感器配備 LED,易於設置,可在 14 至 140 華氏度的溫度範圍內運行。
Destaco 830-LC 替換型氣動動力夾具提供了廣泛的功能組合,使其適用於航空航天、汽車以及食品和包裝行業中的抓取、夾緊、系統檢查、固定、測試、焊接、數控加工和定位等應用。
答:氣動肘節夾具有與手動壓緊或直線肘節夾相同的基本設計和操作,但以氣動方式操作。 它們是完全獨立的,只需要連接壓力源。
A. 夾緊後,可通過鬆開/擰緊主軸螺母來調整力。
答:最重要的考慮因素是您要夾緊的部件的尺寸、生產過程中的可用空間量以及夾具周圍需要有什麼樣的通道。 如果您要夾緊一個非常小的部件並且需要將其靠近夾具,那麼顯然需要一個小夾具。 其次,需要考慮樞軸點之間的距離和夾臂的長度以及工具的重量。 此外,使用者還必須考慮夾具需要施加的夾緊力或保持力的大小。
A.通過檢查規格,您可以確定肘節夾容量,因此是肯定的。 製造商提供的產品規格包括有關喉部深度和下頜開口的足夠信息。 您也可以向我們的專業採購團隊索取準確的指南。
A. 夾持能力或夾持力基本上是夾具在組裝汽車零件或製造過程中夾持機械設備或金屬板的能力。
A. 夾緊力是通過閉合和鎖定夾具實際施加到工件上的力。 它通常小於規定的容納能力。 實際夾緊力取決於多種因素,包括缸徑、缸面積、主軸位置(夾緊臂長度)和可用氣壓。 在大多數情況下,夾緊力大約是氣缸施加的力的 2 到 3 倍。
產品 | 型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|
830-遙控 | 新台幣6,091元 |