項目 | 更換夾 |
缸徑 | 1.57“ |
佔空比 | 一般/中等 |
容納量 | 2500磅。 |
工作溫度。 | -10 至 90 攝氏度 |
柱塞螺紋尺寸 | 3 / 8-16 |
端口大小 | 1 / 8 NPT |
船重(kg) | 2.76 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 29.03 |
船寬(厘米) | 4.14 |
原產地 | US |
Destaco 830-RC 氣動直線夾具非常適合通過從側面施加力將工件固定到位。 該夾具適用於各種推/拉夾緊任務,包括組裝、焊接和輕壓操作。 Destaco 氣動直線夾具是需要在整個操作過程中反复夾緊/拆卸工件的操作的合適選擇。 夾具的圓形柱塞將工件牢固地固定到位,以防止操作過程中打滑。 Destaco 氣動直線夾具具有內置流量控制的氣缸,可確保整個操作過程中順利夾緊。 其磁環活塞可實現精確的活塞位置傳感,從而確保精確夾緊。 該直線夾具具有法蘭式底座,可安全安裝在平坦表面/工作台上。 德斯塔科 830系列 氣動肘節夾還提供 M10 尺寸的柱塞螺紋變體 Raptor Supplies.
Destaco 830-RC 氣動直線夾具專為各種商業任務而設計,包括組裝、焊接和輕壓操作。
A. 某些氣動直線夾具,例如 Destaco 830-RC,具有具有活塞型配置的氣缸。 空氣供應管線通過輸入端口供給至夾緊氣缸。 通過調節輸入氣源實現免提夾緊操作。
答:是的,除了 Destaco 830-RC 氣動夾具外,用戶還可以選擇 M10 尺寸的柱塞螺紋選項(德斯塔科 830-ME).
答:Destaco 直線夾具是氣動夾具,用於各種應用,包括焊接、木工、張緊、裝配和測試。
A. 夾緊力是通過閉合和鎖定夾具實際施加到工件上的力。 它通常小於規定的容納能力。 實際夾緊力取決於多種因素,例如缸徑、缸面積、主軸位置(夾緊臂長度)和可用氣壓。 在大多數情況下,夾緊力大約是氣缸施加的力的 2 到 3 倍。
A. 夾持能力或夾持力描述了夾具在裝配線上或任何其他製造過程中夾持設備或金屬板的能力。
A. 為確保機械夾具的平穩運行和耐用性,建議使用 Mobil XTC 等聯軸器潤滑脂。
A. 紅色手柄提醒用戶操作手柄的位置以及何時應該抓住它。 紅色對於夾具的工作沒有額外的優勢。
答:是的,Destaco 的不銹鋼和碳鋼夾鉗可以承受惡劣的工業環境並最大限度地減少磨損。 對於需要在室外條件下夾緊的應用,也可以使用不銹鋼夾具。
A. Destaco 還提供各種輕型和中型負載 氣動夾 有多種配置、樣式和材料(鋁/鋼)可供選擇。
產品 | 型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|
830-液晶 | 新台幣9,052元 |