項目 | 金剛石鋸片 |
喬木洞 | 5/8 英寸,20 毫米 |
刀片直徑。 | 4" |
切割深度 | 1" |
切割類型 | 幹 |
鑽石淘汰賽 | 沒有 |
級 | 標準 |
最高 轉速 | 13700 |
板厚 | 0.06“ |
輪圈類型 | 連續 |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 0.51 |
船長(厘米) | 17.53 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 8202390010 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 最高 轉速 | 喬木洞 | 刀片直徑。 | 板厚 | 主要應用 | 輪圈類型 | 切割深度 | 切割類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DW4764 | 5400 | 5機構/ 8“ | 10“ | 0.06“ | - | 連續 | 3.75“ | 濕 | 新台幣3,950元 | ||
DW4772 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣3,230元 | ||
DW4712 | 8700 | 5機構/ 8“ | 7" | 0.09“ | - | 分段 | 2.25“ | 幹 | 新台幣762元 | ||
DW8500 | 4300 | 1" | 14“ | 0.11“ | - | 分段 | 5" | 幹 | 新台幣12,120元 | ||
DW4740 | 13,300 | 5 / 8“,7 / 8” | 4.5“ | 0.25“ | 石工 | 分段 | 1.25“ | 幹 | 新台幣1,785元 | ||
DW4760 | 8700 | 5機構/ 8“ | 7" | 0.06“ | 石工 | 分段 | 2.25“ | 濕 | 新台幣2,300元 | ||
DW4739 | 12,200 | 5 / 8“,7 / 8” | 6" | 0.25“ | 石工 | 分段 | 2" | 幹 | 新台幣2,575元 |