項目 | 鎚鑽芯鑽頭 |
位直徑。 | 5" |
鑽孔長度 | 17“ |
總長度 | 22“ |
刀柄形狀 | SDS最大 |
刀柄尺寸 | 45機構/ 64“ |
船重(kg) | 2.75 |
船高(厘米) | 16.51 |
船長(厘米) | 57.91 |
船寬(厘米) | 16.51 |
HS代碼 | 8207502080 |
原產地 | DE |
型號 | 位直徑。 | 鑽孔長度 | 總長度 | 刀柄形狀 | 刀柄尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DW5914 | 1.75“ | 10“ | 12“ | SDS最大 | 45機構/ 64“ | 新台幣9,382元 | |
DW5915 | 1.75“ | 17“ | 22“ | SDS最大 | 45機構/ 64“ | 新台幣10,153元 | |
DW5916 | 2" | 10“ | 12“ | SDS最大 | 45機構/ 64“ | 新台幣9,462元 | |
DW5917 | 2" | 17“ | 22“ | SDS最大 | 45機構/ 64“ | 新台幣10,255元 | |
DW5918 | 2.75“ | 10“ | 12“ | SDS最大 | 45機構/ 64“ | 新台幣10,728元 | |
DW5919 | 2.75“ | 17“ | 22“ | SDS最大 | 45機構/ 64“ | 新台幣12,081元 | |
DW5920 | 3.25“ | 10“ | 12“ | SDS最大 | 45機構/ 64“ | 新台幣12,108元 |