項目 | 圓形紙質圖表 |
圖表尺寸(英寸) | 8 |
範圍 | 0 到 250 度F 或 0 到 0.25 度。 C |
錄音時間 | 7日 |
船重(kg) | 0.25 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 21.34 |
船寬(厘米) | 21.08 |
HS代碼 | 4823400000 |
原產地 | US |
A. 雖然這張紙質海圖是用紙製成的,但一旦安裝在海圖記錄儀中,它就可以免受不利條件的影響。 圖表記錄儀具有一個透明的聚碳酸酯蓋,可保護紙質圖表在溫度記錄期間免受液體溢出。
產品 | 型號 | 圖表尺寸(英寸) | 範圍 | 錄音時間 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C415 | 8 | -20 至 120 度。 F,0 至 100% 相對濕度 | 24小時。 | 60 | 新台幣2,985元 | ||
C417 | 8 | -20 至 120 度。 F,0 至 100% 相對濕度 | 7日 | 60 | 新台幣3,031元 | ||
C436 | 8 | 0年到200年 | 7日 | 60 | 新台幣3,031元 | ||
C456 | 8 | 0年到200年 | 24小時。 | 60 | 新台幣3,031元 | ||
C472 | 8 | -20 至 50 度。 C,0 至 100% 相對濕度 | 24小時。 | 60 | 新台幣2,985元 | ||
C473 | 8 | -20 至 50 度。 C,0 至 100% 相對濕度 | 7日 | 60 | 新台幣2,985元 | ||
C476 | 8 | 40 到 110 度。 F,0 至 100% 相對濕度 | 24小時。 | 60 | 新台幣2,985元 |