得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 快速接頭體 |
身體尺寸 | 1機構/ 4“ |
軟管連接 | (不擴散條約) |
互換類型 | 工業 |
材料 | 黃銅 |
最高 流 | 27 CFM |
最大。 壓力 | 500 PSI |
管道尺寸 | 1機構/ 4“ |
密封件 | 布納-N |
溫度。 範圍 | -40度至250度F |
船重(kg) | 0.1 |
船高(厘米) | 13.97 |
船長(厘米) | 21.34 |
船寬(厘米) | 22.1 |
HS代碼 | 7419995050 |
原產地 | US |
型號 | 管道尺寸 | 倒鉤尺寸 | 身體尺寸 | 軟管連接 | 互換類型 | 鎖定方式 | 材料 | 最高 流 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FF2 | 1機構/ 4“ | - | 1機構/ 4“ | (不擴散條約) | 工業 | - | 鐵件 | 27 CFM | 新台幣491元 | |
2FF3-B | 3機構/ 8“ | - | 1機構/ 4“ | (不擴散條約) | 工業 | 套 | 黃銅 | 27 CFM | 新台幣491元 | |
4FF4 | 1機構/ 2“ | - | 1機構/ 2“ | (不擴散條約) | 工業 | 套 | 鐵件 | 91 CFM | 新台幣1,048元 | |
4FF6 | 3機構/ 4“ | - | 1機構/ 2“ | (不擴散條約) | 工業 | 套 | 鐵件 | 91 CFM | 新台幣1,187元 | |
2FM2-B | 1機構/ 4“ | - | 1機構/ 4“ | (不適用) | 工業 | 套 | 黃銅 | 27 CFM | 新台幣438元 | |
2FM2 | 1機構/ 4“ | - | 1機構/ 4“ | (不適用) | 工業 | 套 | 鐵件 | 27 CFM | 新台幣498元 | |
2FM3-B | 3機構/ 8“ | - | 1機構/ 4“ | (不適用) | 工業 | 套 | 黃銅 | 27 CFM | 新台幣480元 |