扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

DORIAN MRGNL20-4D 車削刀柄 Rnmg Mrgnl20-4d Lh | AD4MDD 41T822

DORIAN MRGNL20-4D 車刀架 Rnmg Mrgnl20-4d Lh

有現貨
項目:AD4MDD 型號:MRGNL20-4D交叉編號:41T822

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$4,066 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目車刀架
ANSI編號MRGNL20-4D
CL-9
夾緊螺絲XNS-59
切割方向左手
內切圓0.5“
插入螺絲NL-46
插入形狀圓形
導角0學位
安裝樣式多重鎖
總長度6"
前角7學位
方形
刀柄高度1.25“
刀柄寬度1.25“
IRSN-43
次數MRGNL20-4D
類別RNMG持有人
寬度偏移1.5“

送貨信息:

船重(kg) 1.28
船高(厘米)5.08
船長(厘米)15.24
船寬(厘米)5.08
HS代碼8466100175
原產地US

產品型號

產品型號項目ANSI編號導角左/右手安裝樣式總長度價錢
DORIAN MCKNR12-​​4B 車削刀柄 Cnmg Mcknr12-4b Rh | AD4LUU 41T620 MCKNR12-​​4B車刀架MCKNR12-​​4BCL-2015學位-多重鎖4.5“新台幣3,519元
DORIAN MCKNR16-4C 車削刀柄 Cnmg Mcknr16-4c Rh | AD4LUV 41T622 MCKNR16-4C車刀架MCKNR16-4CCL-2015學位-多重鎖5"新台幣4,003元
DORIAN MCKNR16-4D 車削刀柄 Cnmg Mcknr16-4d Rh | AD4LUW 41T624 MCKNR16-4D車刀架MCKNR16-4DCL-2015學位-多重鎖6"新台幣4,003元
DORIAN MCKNL16-4D 車削刀柄 Cnmg Mcknl16-4d Lh | AD4LUX 41T625 MCKNL16-4D車刀架MCKNL16-4DCL-2015學位-多重鎖6"新台幣4,003元
DORIAN MCKNR20-4D 車削刀柄 Cnmg Mcknr20-4d Rh | AD4LUY 41T626 MCKNR20-4D車刀架MCKNR20-4DCL-2015學位-多重鎖6"新台幣4,153元
DORIAN MCKNL20-4D 車削刀柄 Cnmg Mcknl20-4d Lh | AD4LUZ 41T627 MCKNL20-4D車刀架MCKNL20-4DCL-2015學位-多重鎖6"新台幣4,153元
DORIAN MCKNR20-5D 車削刀柄 Cnmg Mcknr20-5d Rh | AD4LVA 41T628 MCKNR20-5D車刀架MCKNR20-5DCL-915學位-多重鎖6"新台幣4,984元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

DORIAN MRGNL20-4D 車刀架 Rnmg Mrgnl20-4d Lh
新台幣4,066元 /單元