得到它 可能 13, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 穿線刀架 |
鉗 | CM-73 |
夾緊螺絲 | S-412 |
切割方向 | 左手 |
內切圓 | 0.375“ |
插入形狀 | 頂峰NG-4L |
插入厚度 | 0.255“ |
安裝樣式 | 夾鎖 |
總長度 | 6" |
柄 | 方形 |
刀柄高度 | 1.25“ |
刀柄寬度 | 1.25“ |
沉 | SM-420 |
墊片螺絲 | SL-344 |
次數 | NSL20-4D |
寬度偏移 | 1.5“ |
船重(kg) | 1.28 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 8466100175 |
原產地 | US |
型號 | 安裝樣式 | 鉗 | 夾緊螺絲 | 總長度 | 柄 | 小腿Dia | 刀柄高度 | 刀柄寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STVOR08-3A | 螺絲鎖 | - | - | 4" | 方形 | - | 0.5“ | 0.5“ | 新台幣3,573元 | |
STVOR10-3B | 螺絲鎖 | - | - | 4.5“ | 方形 | - | 0.625“ | 0.625“ | 新台幣3,742元 | |
STVOL10-3B | 螺絲鎖 | - | - | 4.5“ | 方形 | - | 0.625“ | 0.625“ | 新台幣3,742元 | |
STVOR12-3B | 螺絲鎖 | - | - | 4.5“ | 方形 | - | 0.75“ | 0.75“ | 新台幣3,944元 | |
STVOL12-3B | 螺絲鎖 | - | - | 4.5“ | 方形 | - | 0.75“ | 0.75“ | 新台幣3,944元 | |
STVOR16-3D | 螺絲鎖 | - | - | 6" | 方形 | - | 1" | 1" | 新台幣4,390元 | |
STVOL16-3D | 螺絲鎖 | - | - | 6" | 方形 | - | 1" | 1" | 新台幣4,390元 |