項目 | 電源指南 |
電流範圍 | 100A |
顯示屏 | 彩色液晶觸摸屏 |
輸入電壓 | 0到600V |
介面 | 可選以太網、USB、RS232 |
最高瓦數 | 100TW |
記憶體應用 | GB 4 |
通道數 | 8 |
段落 | 4 |
終端連接 | 安全千斤頂 |
船重(kg) | 9 |
船高(厘米) | 43.18 |
船長(厘米) | 48.26 |
船寬(厘米) | 38.1 |
HS代碼 | 9030840000 |
型號 | 電流範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|
DBPG10PKG | 10A | 新台幣487,849元 | |
DBPG500PKG | 500A | 新台幣487,849元 | |
DBPGFLEX3K | 30至3000A | 新台幣575,877元 | |
DBPGFLEX6K | 60至6000A | 新台幣529,484元 |