項目 | 配件 |
塗層 | 鍍鋅 |
直徑 | 12“x6” |
風管尺寸 | 12“x6” |
測量 | 26 |
身高 | 9.5“ |
入口直徑 | 12“ |
材料 | 鐵件 |
出口直徑 | 6" |
壓力等級 | 3“工作組 |
類別 | 減速器 |
信號寬度 | 12ft。 |
船重(kg) | 0.79 |
船高(厘米) | 24.13 |
船長(厘米) | 30.99 |
船寬(厘米) | 30.99 |
HS代碼 | 7306901000 |
原產地 | US |
型號 | 信號寬度 | 直徑 | 風管尺寸 | 測量 | 身高 | 入口直徑 | 出口直徑 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRECP4GA26 | 4" | 4" | 4" | 26 | 2" | 4" | 4" | 端蓋 | 新台幣339元 | |
GRECP6GA26 | 6" | 6" | 6" | 26 | 2" | 6" | 6" | 端蓋 | 新台幣355元 | |
GRECP8GA26 | 8" | 8" | 8" | 26 | 2" | 8" | 8" | 端蓋 | 新台幣408元 | |
GRECP10GA26 | 10“ | 10“ | 10“ | 26 | 2" | 10“ | 10“ | 端蓋 | 新台幣647元 | |
GRECP12GA26 | 12“ | 12“ | 12“ | 26 | 2" | 12“ | 12“ | 端蓋 | 新台幣713元 | |
GRECP14GA26 | 14“ | 14“ | 14“ | 26 | 2" | 14“ | 14“ | 端蓋 | 新台幣949元 | |
GRECP4GA24 | 4" | 4" | 4" | 24 | 2" | 4" | 4" | 端蓋 | 新台幣606元 |