項目 | 線性執行器 |
環境溫度。 最大(C / F) | -25C / 150F |
軸承 | 滾筒 |
包含電容器 | 沒有 |
需要電容器 | 沒有 |
離合器 | 沒有 |
驅動系統 | 頂點 |
佔空比 | 企業排放佔全球 20% |
機箱類型 | IP66 |
滿載電流 | 2.0 |
齒輪 | 金屬 |
外殼材質 | 鋁 |
限位開關類型 | 內部不可調 |
最高 環境溫度。 | -25度C / 150度F |
最大。 扭力 | 112 |
電機類型 | 永磁體 |
安裝類型 | 羊角 |
堅果 | 德爾林 |
螺帽材質 | 德爾林 |
額定負荷(磅) | 112 |
縮進尺寸(英寸) | 9.4 |
縮回長度 | 9.5“ |
螺絲類型 | 頂點 |
速度 | 30英寸/分鐘 |
行程 | 4" |
熱保護 | 沒有 |
平移管 | 鋁 |
旅行 | 3.9“ |
UPC | 818257141809 |
電壓 | 24 VDC |
船重(kg) | 0.85 |
船高(厘米) | 5.59 |
船長(厘米) | 27.43 |
船寬(厘米) | 9.4 |
HS代碼 | 8483405010 |
原產地 | CN |
型號 | 滿載電流 | 最大。 扭力 | 縮回長度 | 速度 | 旅行 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LT225-1-200 | 3.5 | 225 | 12“ | 12英寸/分鐘 | 7.9“ | 12 VDC | 新台幣4,802元 | |
LT100-2-150 | 2.0 | 112 | 10“ | 30英寸/分鐘 | 5.9“ | 24 VDC | 新台幣4,552元 | |
LT100-2-300 | 2.0 | 112 | 16“ | 30英寸/分鐘 | 11.8“ | 24 VDC | 新台幣12,609元 |