項目 | 認證比重計 |
準確性 | +/- 0.0005 |
校準增量(公分) | 0.855,0.875,0.895 |
總長: | 330mm |
範圍 | 0.850/0.900 |
規模 | 比重 |
規模劃分 | 0.0005 |
溫度。 | 60度F / 15度C |
溫度。 範圍 | 60至60度F |
船重(kg) | 2.27 |
船高(厘米) | 30.48 |
船長(厘米) | 60.96 |
船寬(厘米) | 30.48 |
HS代碼 | 9025802000 |
原產地 | US |
型號 | 準確性 | 項目 | 總長: | 範圍 | 規模劃分 | 溫度。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112H-碳纖維 | +/- 0.0005 | 認證比重計 | 330mm | 1.050/1.100 | 0.0005 | 60度F / 15度C | 新台幣24,329元 | |
113H-碳纖維 | +/- 0.0005 | 認證比重計 | 330mm | 1.100/1.150 | 0.0005 | 60度F / 15度C | 新台幣22,359元 | |
112H | +/- 0.0005 | 比重計 | 330mm | 1.050/1.100 | 0.0005 | 60度F / 15度C | - | 詢價
|
115H | +/- 0.0005 | 比重計 | 330mm | 1.200/1.250 | 0.0005 | 60度F / 15度C | - | 詢價
|
125H | +/- 0.001 | 比重計 | 260mm | 1.00/1.050 | 0.001 | 60度F / 15度C | 新台幣2,147元 | |
126H | +/- 0.001 | 比重計 | 260mm | 1.050/1.100 | 0.001 | 60度F / 15度C | 新台幣2,191元 | |
128H | +/- 0.001 | 比重計 | 260mm | 1.150/1.200 | 0.001 | 60度F / 15度C | 新台幣3,956元 |