項目 | 移動櫃 |
組裝 | 是 |
顏色 | 灰色 |
完 | 質感粉末塗料 |
身高 | 36.38“ |
總長: | 42.125“ |
負載能力 | 1200磅。 |
材料 | 鐵件 |
量規數量 | 16 |
信號寬度 | 18.25“ |
船重(kg) | 53.29 |
船高(厘米) | 46.36 |
船長(厘米) | 107 |
船寬(厘米) | 92.39 |
HS代碼 | 8716805010 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 總長: | 鑄工直徑 | 腳輪材質 | 負載能力 | 材料 | 門數 | 抽屜數 | 貨架數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3100-95 | - | 6" | 酚醛 | 2000磅。 | 鐵件 | 2 | - | 1 | 新台幣31,532元 | ||
3400-95 | - | 6" | 酚醛 | 2000磅。 | 鐵件 | 2 | - | 1 | 新台幣38,018元 | ||
2212A-LU-95 | - | 5" | 聚氨酯 | 1200磅。 | 焊接鋼 | 1 | 1 | 2 | 新台幣25,048元 | ||
2211A-LU-95 | - | 5" | 聚氨酯 | 1200磅。 | 焊接鋼 | 1 | 4 | 1 | 新台幣35,477元 | ||
2212A-BLP-8B-LU-95 | - | 5" | 聚氨酯 | 1200磅。 | 焊接鋼 | 1 | 1 | 1 | 新台幣30,726元 | ||
2210A-LU-95 | - | 5" | 聚氨酯 | 1200磅。 | 焊接鋼 | 2 | - | 1 | 新台幣26,579元 | ||
2213A-LU-95 | - | 5" | 聚氨酯 | 1200磅。 | 焊接鋼 | 2 | 2 | 1 | 新台幣36,084元 |