項目 | 箱單元 |
箱深度 | 12“ |
箱高 | 8.5“ |
料箱寬度 | 8" |
顏色 | 紅 |
完 | 粉末塗層 |
測量 | 20,22,24 |
材料 | 冷軋鋼 |
總深度 | 12“ |
總高度 | 42“ |
總寬度 | 33.75“ |
垃圾箱總數 | 20 |
船重(kg) | 21.77 |
船高(厘米) | 38.1 |
船長(厘米) | 116.84 |
船寬(厘米) | 93.98 |
HS代碼 | 7326901000 |
產品 | 型號 | 總高度 | 箱深度 | 箱高 | 總寬度 | 垃圾箱總數 | 料箱寬度 | 顏色 | 完 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
725-95 | 64.5“ | 12“ | 8.125“ | 33.75“ | 32 | 8" | 灰色 | 粉末塗層 | 新台幣17,912元 | ||
730-95 | 64.5“ | 12“ | (20) 8-1/8", (40) 4-1/2" | 33.75“ | 60 | (20)8“,(40)4” | 灰色 | 粉末塗層 | 新台幣19,582元 | ||
735-95 | 64.5“ | 12“ | (4) 11-7/8", (80) 4-1/2" | 33.75“ | 84 | (4)16-1 / 4英寸,(80)4英寸 | 灰色 | 粉末塗層 | 新台幣21,517元 | ||
740-95 | 64.5“ | 11.875“ | 4.375“ | 33.75“ | 104 | 4.375“ | 灰色 | 粉末塗層 | 新台幣23,501元 | ||
745-95 | 64.5“ | 12“ | 4.5“ | 33.75“ | 112 | 4" | 灰色 | 粉末塗層 | 新台幣23,696元 | ||
329-95 | 23.88“ | 11.875“ | - | 33.75“ | 4 | 16.75“ | 灰色 | 粉末塗層 | 新台幣6,182元 | ||
351-95 | 42“ | 11.875“ | 8.5“ | 33.75“ | 20 | 8" | 灰色 | 粉末塗層 | 新台幣11,334元 |