項目 | 貨架櫃 |
組裝/未組裝 | 組裝 |
垃圾桶顏色 | 黃 |
每櫃垃圾桶 | 12 |
每門垃圾桶 | 6 |
櫥櫃容量 | 1900磅。 |
機櫃類型 | 垃圾桶/貨架 |
顏色 | 灰色 |
門型 | 齊平,牢固 |
完 | 粉末塗層 |
測量 | 12 |
鎖類型 | 墊可鎖定手柄 |
材料 | 鐵件 |
內閣數量 | 4 |
門架數量 | 0 |
總深度 | 35.5“ |
總高度 | 78“ |
總寬度 | 36“ |
垃圾箱總數 | 12 |
抽屜總數 | 0 |
UPC | 714334022408 |
船重(kg) | 235.16 |
船高(厘米) | 92.23 |
船長(厘米) | 92.23 |
船寬(厘米) | 198.12 |
HS代碼 | 9403200030 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 總高度 | 顏色 | 門型 | 總寬度 | 垃圾箱總數 | 完 | 測量 | 鎖類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3500-95 | 84“ | - | 標準 | 36“ | - | 粉末塗層 | 14 | - | 新台幣68,169元 | ||
3702-16-3S-95 | 78“ | 灰色 | 齊平,牢固 | 36“ | 16 | 粉末塗層 | 14 | 可鎖定的手柄 | 新台幣79,141元 | ||
HDC48-134-3S95 | 78“ | 灰色 | 齊平,牢固 | 48“ | 134 | 粉末塗層 | 12 | 墊可鎖定手柄 | 新台幣126,159元 | ||
HDC48-144-4S95 | 78“ | 灰色 | 齊平,牢固 | 48“ | 144 | 粉末塗層 | 12 | 墊可鎖定手柄 | 新台幣120,284元 | ||
HDC36-108-3S95 | 78“ | 灰色 | 齊平,牢固 | 36“ | 108 | 粉末塗層 | 12 | 墊可鎖定手柄 | 新台幣117,368元 | ||
HDC36-24DC24TB2S95 | 78“ | 灰色 | 齊平,牢固 | 36“ | 24 | 粉末塗層 | 12 | 墊可鎖定手柄 | 新台幣113,583元 | ||
HDC36-DC24TB4S95 | 78“ | 灰色 | 齊平,牢固 | 36“ | 24 | 粉末塗層 | 12 | 墊可鎖定手柄 | 新台幣120,302元 |