項目 | 重型絞盤 |
第一層負載能力 | 1200磅。 |
鼓容量為1/4英寸電纜 | 30英尺 |
鼓容量為3/16英寸電纜 | 57英尺 |
鼓容量為7/32英寸電纜 | 42英尺 |
框架顏色 | 青銅 |
框架表面處理 | 粉末塗層 |
框架材質 | 鐵件 |
齒輪比 | 4:1 |
齒輪類型 | 馬刺 |
手柄長度 | 12“ |
總高度 | 5 13機構/ 16“ |
總長度 | 7 13機構/ 16“ |
總寬度 | 7 5機構/ 16“ |
UPC | 085077149098 |
船重(kg) | 4.68 |
船高(厘米) | 17.27 |
船長(厘米) | 35.05 |
船寬(厘米) | 17.53 |
HS代碼 | 8425390100 |
產品 | 型號 | 框架顏色 | 框架表面處理 | 齒輪比 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B3503 | 銀色 | 鍍鋅 | 18.7:1 | 7 5機構/ 16“ | 11.5“ | 9.593 | 新台幣11,436元 |