項目 | 重型絞盤 |
第一層負載能力 | 3500磅。 |
鼓容量為1/4英寸電纜 | 66英尺 |
鼓容量為5/16英寸電纜 | 44英尺 |
鼓容量為7/32英寸電纜 | 92英尺 |
框架顏色 | 銀色 |
框架表面處理 | 鍍鋅 |
框架材質 | 鐵件 |
齒輪比 | 18.7:1 |
齒輪類型 | 馬刺 |
手柄長度 | 12“ |
總高度 | 7 5機構/ 16“ |
總長度 | 11.5“ |
總寬度 | 9.593 |
UPC | 085077149579 |
船重(kg) | 12.55 |
船高(厘米) | 18.8 |
船長(厘米) | 37.08 |
船寬(厘米) | 23.11 |
HS代碼 | 8425390100 |
產品 | 型號 | 框架顏色 | 框架表面處理 | 齒輪比 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1202B | 青銅 | 粉末塗層 | 4:1 | 5 13機構/ 16“ | 7 13機構/ 16“ | 7 5機構/ 16“ | 新台幣4,423元 |