項目 | 指示發射器 |
連接尺寸 | 1機構/ 8“ |
連接類型 | 核不擴散條約 |
電氣精度 | - /+ 2% |
電氣連接 | 螺絲端子 |
迴路電阻 | 0至1250歐姆 |
最高 當前 | 38毫安 |
最大。 壓力 | 10 PSI |
機械精度 | - /+ 3% |
安裝方向 | 直式 |
產量 | 4至20 mA |
輸出精度 | -/+2% 滿量程 |
輸出電流 | 4至20 mA |
所需功率 | 10到35V DC |
壓力範圍 | 0 至 0.50" 衛生間 |
壓力範圍小分度 | 0.01英寸馬桶 |
溫度。 範圍 | 20度至 120 度。 F |
船重(kg) | 1.04 |
船高(厘米) | 19.05 |
船長(厘米) | 17.27 |
船寬(厘米) | 9.14 |
HS代碼 | 8543709650 |
原產地 | US |