Dwyer Instruments 605-1 Magnehelic 傳送器 | 3t311 | XNUMXtXNUMX Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

DWYER INSTRUMENTS 605-1 差壓變送器,模擬螺絲端子,0 至 1 英吋 WC | AD2NQG 3T311

DWYER INSTRUMENTS 605-1 差壓變送器,模擬螺絲端子,0 至 1 英寸 WC

有現貨
貨號:AD2NQG 型號:605-1交叉編號:3T311

得到它 可能 16, 星期四

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$19,282 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目指示發射器
連接尺寸1機構/ 8“
連接類型核不擴散條約
電氣精度- /+ 2%
迴路電阻0至1250歐姆
最大。 壓力10 PSI
機械精度- /+ 2%
工作範圍0 至 1" 衛生間
輸出電流4至20mA
所需功率10到35V DC
溫度。 範圍20度至 120 度。 F

送貨信息:

船重(kg) 1.13
船高(厘米)12.7
船長(厘米)15.24
船寬(厘米)15.24
HS代碼9026204000
原產地US

產品詳細說明:

605 系列 Magnehelic® 指示變送器可提供極低壓差的視覺監控和電子控制。 605 系列非常適合建築 HVAC 系統中的控制應用,在日常維護檢查期間或在排除系統故障時需要本地指示。兩線制 4-20 mA 控制訊號利用久經考驗的 Dwyer® Magnehelic® 儀表機械設計和 600 系列發射器技術,為易於讀取的千分錶提供了補充。背面有端子排的兩線設計簡化了任何由 4-20 VDC 電源供電的 10-35 mA 控制迴路中的連接。

產品型號

產品型號電氣精度最大。 壓力機械精度壓力範圍價錢
DWYER INSTRUMENTS 605-2 壓力變送器,模擬螺絲端子,0 至 2 英吋 WC | AB3YEX 1W419 605-2- /+ 0.5%2 PSI- /+ 2%0 至 2" 衛生間新台幣19,282元
DWYER INSTRUMENTS 605-0 壓力變送器,模擬螺絲端子,0 至 0.50 英吋 WC | AB3YEY 1W423 605-0- /+ 2%10 PSI- /+ 3%0 至 0.50" 衛生間新台幣19,282元
DWYER INSTRUMENTS 605-3 差壓變送器,模擬螺絲端子,0 至 3 英吋 WC | AD2NQH 3T312 605-3- /+ 0.5%2 PSI- /+ 2%-新台幣19,282元
DWYER INSTRUMENTS 605-10 差壓變送器,模擬螺絲端子,0 至 10 英吋 WC | AD2NQJ 3T313 605-10- /+ 0.5%2 PSI- /+ 2%-新台幣19,282元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

DWYER INSTRUMENTS 605-1 差壓變送器,模擬螺絲端子,0 至 1 英寸 WC
新台幣19,282元 /單元