項目 | 風速變送器 |
準確性 | 3%,4% |
環境溫度。 範圍 | 32度至 140 度。 F |
連接尺寸 | 1機構/ 2“ |
連接類型 | NPT |
電流消耗 | 最大 300 毫安 |
顯示位數 | 4 1/2位 |
屏幕尺寸 | 1機構/ 2“ |
顯示類型 | 紅色LED |
電氣連接 | 螺絲端子 |
外殼等級 | NEMA 4X |
迴路電阻 | 最大 600 歐姆 |
最高 安培 | 300毫安 |
最高 當前 | 300毫安 |
安裝方向 | 裝置對位置不敏感 探頭必須與氣流對齊 |
工作溫度。 | -40 度到 212 度。 F |
輸出濾波器 | 0.5到15秒。 |
輸出信號 | 4至20 mA |
電力需求 | 12 至 35V 直流、10 至 16V 交流 |
壓力極限 | 100 PSI |
探針長度 | 24“ |
相對濕度範圍 | 不凝結 |
響應時間 | 1.5秒。 |
溫度 準確性 | 32度。 至 122 度F,-40 度。 至 32 度F,122 度。 至 212 度F |
溫度限制(D段) | 32度至 140 度。 F |
UPC | 094700931290 |
船重(kg) | 0.57 |
船高(厘米) | 74.42 |
船長(厘米) | 4.83 |
船寬(厘米) | 13.46 |
HS代碼 | 9026802000 |
原產地 | US |
型號 | 探針長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|
641-6 | 6" | 新台幣37,919元 | |
641-12 | 12“ | 新台幣37,919元 | |
641-6-LED燈 | 6" | 新台幣41,510元 | |
641-12-LED燈 | 12“ | 新台幣43,578元 | |
641-18-LED燈 | 18“ | 新台幣43,712元 | |
641-18 | 18“ | 新台幣39,080元 | |
641-24 | 24“ | 新台幣38,114元 |