項目 | 風速變送器 |
準確性 | 3%,4% |
環境溫度。 範圍 | 32度至 140 度。 F |
連接尺寸 | 1機構/ 2“ |
連接類型 | NPT |
電流消耗 | 最大 300 毫安 |
顯示位數 | 4 1/2位 |
屏幕尺寸 | 1機構/ 2“ |
顯示類型 | 紅色LED |
電氣連接 | 螺絲端子 |
外殼等級 | NEMA 4X |
迴路電阻 | 最大 600 歐姆 |
最高 安培 | 300毫安 |
最高 當前 | 300毫安 |
安裝方向 | 裝置對位置不敏感 探頭必須與氣流對齊 |
工作溫度。 | -40 度到 212 度。 F |
輸出濾波器 | 0.5到15秒。 |
輸出信號 | 4至20 mA |
電力需求 | 12 至 35V 直流、10 至 16V 交流 |
壓力極限 | 100 PSI |
探針長度 | 6" |
相對濕度範圍 | 不凝結 |
解析度 | 1英尺/分 |
響應時間 | 1.5秒。 |
溫度 準確性 | 32度。 至 122 度F,-40 度。 至 32 度F,122 度。 至 212 度F |
溫度限制(D段) | 32度至 140 度。 F |
船重(kg) | 0.5 |
船高(厘米) | 49.02 |
船長(厘米) | 7.11 |
船寬(厘米) | 14.48 |
HS代碼 | 9026802000 |
原產地 | US |
A.
A. 變送器對位置不敏感,可以任何方向安裝。
A.
型號 | 探針長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|
641-6 | 6" | 新台幣39,898元 | |
641-12 | 12“ | 新台幣39,898元 | |
641-12-LED燈 | 12“ | 新台幣45,508元 | |
641-18-LED燈 | 18“ | 新台幣45,424元 | |
641-18 | 18“ | 新台幣41,119元 | |
641-24 | 24“ | 新台幣39,903元 | |
641-24-LED燈 | 24“ | 新台幣48,687元 |