項目 | 溫度變送器 |
電氣連接 | 接線板 |
阻抗 | 700 歐姆 @ 24V 直流 |
安裝類型 | 表面 |
輸出電流 | 4至20 mA |
所需功率 | 10到32V DC |
響應時間 | 2 毫秒。 |
傳感器類型 | K型熱電偶 |
溫度 準確性 | -/+ 0.1% 滿量程 |
溫度。 範圍 | 32度至 752 度。 F |
發射器類型 | 2 Wire |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 9025198080 |
原產地 | GB |
型號 | 響應時間 | 傳感器類型 | 溫度 準確性 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
651A-10 | 200毫秒 | Pt100 熱電阻 | -/+ 讀數的 0.2% | 32度至 212 度。 F | 新台幣11,807元 | |
651A-20 | 200毫秒 | Pt100 熱電阻 | -/+ 讀數的 0.2% | 32度至 392 度。 F | 新台幣11,188元 | |
651A-40 | 200毫秒 | Pt100 熱電阻 | -/+ 讀數的 0.2% | 32度至 752 度。 F | 新台幣12,110元 | |
651TC-01 | 2 毫秒。 | K型熱電偶 | -/+ 0.1% 滿量程 | 32度至 212 度。 F | 新台幣11,767元 | |
651TC-02 | 2 毫秒。 | K型熱電偶 | -/+ 0.1% 滿量程 | 32度至 392 度。 F | 新台幣12,104元 | |
651TC-06 | 2 毫秒。 | K型熱電偶 | -/+ 0.1% 滿量程 | 32度至 1112 度。 F | 新台幣11,767元 |