項目 | 最小/最大刻度溫度計 |
準確性 | - /+ 2% |
Case 外殻 | 非常緊密的密封 |
案例類型 | 非常緊密的密封 |
連接位置 | 上一頁 |
連接尺寸 | 1機構/ 2“ |
連接類型 | NPT |
錶盤尺寸 | 3" |
級 | 300級、304級 |
外殼材質 | 不銹鋼 |
鏡頭材質 | 防刮玻璃 |
解析度 | 2度 |
感應元件 | 雙金屬片 |
莖直徑。 | 1機構/ 2“ |
莖長 | 2 1機構/ 2“ |
溫度。 範圍 | 150度至 750 度。 F |
接液材料 | 不銹鋼 |
船重(kg) | 0.2 |
船高(厘米) | 8.89 |
船長(厘米) | 10.41 |
船寬(厘米) | 8.89 |
HS代碼 | 9025198080 |
原產地 | CN |