得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 環境儀表 |
風速精度 | - /+ 3% |
電池類型 | 鹼性 |
電池電壓 | 9V |
CFM範圍 | 0到999900 CFM |
顯示類型 | 雙行液晶顯示 |
流速範圍 | 96至5913 FPM |
濕度精度 | - /+ 3% |
照明 | 0 至 50000 勒克斯 |
照明精度 | - /+ 5% |
相對濕度範圍 | 0到100%相對濕度 |
響應時間 | 500毫秒 |
聲級 | 30至130分貝 |
溫度 準確性 | -/+ 2.7 度F |
溫度。 範圍 | 14度至 140 度。 F |
Temp.溫度Resolution解析度 | 0.1 度F/度C |
船重(kg) | 1.13 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 32.26 |
船寬(厘米) | 16.51 |
原產地 | CN |